Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 205832BG Coupling Nut Sighthole 3/8-24, 5PK | AA9YEG 1JE87

APPROVED VENDOR 205832BG Koblingsmutter Siktehull 3/8-24, 5PK

På lager
Vare: AA9YEG Modell: 205832BGKryssref: 1JE87
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
843NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishForkrommet sink
Lengde1.125 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Min. Utbytte (PSI)40,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget med synhull
GjengetypeUNF
typenstandard
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205832BG Koblingsmutter Siktehull 3/8-24, 5PK
843NOK /pakke