Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U11400.019.0075 Coupling Nut, 10-24 Thread Size, Steel Grade 2, Right Hand, 3/4 Inch Length, 10Pk | CD2KVE 41JZ34

FABORY U11400.019.0075 Koblingsmutter, 10-24 gjengestørrelse, stålkvalitet 2, høyre hånd, 3/4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: CD2KVE Modell: U11400.019.0075Kryssreferanse: 41JZ34

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishSink belagt
KlasseGrade 2
Lengde3 / 4 "
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1985

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U11400.019.0075 Koblingsmutter, 10-24 gjengestørrelse, stålkvalitet 2, høyre hånd, 3/4 tommers lengde, 10pk
52NOK /pakke