Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11400.240.0001 Koblingsmutter M24 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK | AH7VHM 38DH57

GRAINGER M11400.240.0001 Koblingsmutter M24 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK

På lager
Vare: AH7VHM Modell: M11400.240.0001Kryssreferanse: 38DH57
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
706NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Klasse18-8
Lengde72 "
Mutter typeKoblingsmutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0462
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)38.1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11400.240.0001 Koblingsmutter M24 x 3 18 x 8 St Ss, 5PK
706NOK /pakke