Ratcheting Skiftenøkler

filtre

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJSCRM18-TT9 5 / 16 "18mm655NOK
AJSCRM19-TT9.75 "19mm693NOK
WERA TOOLS -

Vendbar skralle, kombinasjonsmetrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A050732680017"8386NOK
B050732710017.5 "11403NOK
C050732700017.25 "10398NOK
D050732720018"12 "429NOK
E050732730018.5 "13439NOK
F050732740019"14mm461NOK
G050732750019.5 "15mm454NOK
H0507327600110.5 "16mm499NOK
I0507327700111 "17mm579NOK
J0507327900111.5 "19mm625NOK
K0507327800111.25 "18mm536NOK
PROTO -

Skraldenøkkel

StilModellSkiftenøkkelstilFinishMin. Arc SwingAntall poengTotal lengdeReverseringSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ1196-ASpline, dobbel endeFull polsk0 Degrees128.125 "JaSAE5/8 x 3/4 "366NOK
BJ1194LOstandardFull polsk5 Degrees128.125 "JaSAE5/8 x 11/16 "516NOK
CJ1192M-AstandardChrome5 Degrees65.5 "NeiMetric9 mm x 10264NOK
PROTO -

Dobbeltsidig metrisk skralleøkkel

StilModellFleksibelt hodeMin. Arc SwingAntall poengOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJ1191MLO0 Degrees0 Degrees120 Degrees4"7 x 8mm378NOK
AJ1195MLO0 Degrees0 Degrees120 Degrees8"15 mm x 17489NOK
BJ1191M-ANei5 Degrees60 Degrees4"7 x 8mm229NOK
CJ1181M-ANei5 Degrees625 Degrees4"7 x 8mm298NOK
DJ1187M-ANei5 Degrees1225 Degrees8"19 mm x 21487NOK
AJ1192MLONei5 Degrees120 Degrees5.5 "9 mm x 10375NOK
EJ1184MA-ANei5 Degrees625 Degrees6.5 "12 mm x 14406NOK
FJ1185M-ANei5 Degrees1225 Degrees7"15 mm x 17436NOK
GJ1195M-ANei5 Degrees120 Degrees8"15 mm x 17370NOK
AJ1193MLONei5 Degrees120 Degrees6"11 mm x 12462NOK
HJ1193MA-ANei5 Degrees60 Degrees6"11 mm x 13311NOK
CJ1182M-ANei5 Degrees625 Degrees5.5 "9 mm x 10345NOK
FJ1186M-ANei5 Degrees1225 Degrees7"16 mm x 18435NOK
AJ1194MLONei5 Degrees120 Degrees6"13 mm x 14481NOK
EJ1183MA-ANei5 Degrees625 Degrees6.5 "11 mm x 13378NOK
IJ1194MA-ANei5 Degrees60 Degrees9"12 mm x 14355NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJSCV12S3"3 / 8 "317NOK
AJSCV18S4.625 "9 / 16 "384NOK
AJSCV08S5.5 "1 / 4 "250NOK
AJSCV16S6 13 / 16 "1 / 2 "370NOK
AJSCV10S6.125 "5 / 16 "290NOK
AJSCV14S6.625 "7 / 16 "333NOK
AJSCV24S7 13 / 16 "3 / 4 "465NOK
AJSCV22S7.5 "11 / 16 "483NOK
AJSCV20S7.437 "5 / 8 "384NOK
PROTO -

Standard SAE skrallenøkkel

StilModellOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
AJSCR28T0 Degrees11.437 "Nei7 / 8 "481NOK
AJSCR08T0 Degrees5"Nei1 / 4 "214NOK
AJSCR26T0 Degrees11 5 / 16 "Nei13 / 16 "434NOK
AJSCR24T0 Degrees9 13 / 16 "Nei3 / 4 "403NOK
AJSCR12T0 Degrees6.25 "Nei3 / 8 "240NOK
AJSCR10T0 Degrees5.5 "Nei5 / 16 "216NOK
AJSCR22T0 Degrees8 15 / 16 "Nei11 / 16 "373NOK
AJSCR20T0 Degrees8.25 "Nei5 / 8 "352NOK
AJSCR18T0 Degrees7.5 "Nei9 / 16 "324NOK
AJSCR16T0 Degrees7"Nei1 / 2 "297NOK
AJSCR11T0 Degrees5 15 / 16 "Nei11 / 32 "228NOK
AJSCR30T0 Degrees12.75 "Nei15 / 16 "543NOK
AJSCR32T0 Degrees12.625 "Nei1"610NOK
BJSCV26T15 Degrees11.5 "Ja13 / 16 "597NOK
BJSCV12T15 Degrees6.25 "Ja3 / 8 "345NOK
BJSCV16T15 Degrees7.5 "Ja1 / 2 "411NOK
BJSCV20T15 Degrees8.25 "Ja5 / 8 "472NOK
BJSCV48T15 Degrees19 5 / 16 "Ja1.5 "2 073NOK
BJSCV24T15 Degrees9 13 / 16 "Ja3 / 4 "545NOK
BJSCV22T15 Degrees8 15 / 16 "Ja11 / 16 "520NOK
BJSCV18T15 Degrees7.5 "Ja9 / 16 "423NOK
BJSCV10T15 Degrees5.5 "Ja5 / 16 "324NOK
BJSCV28T15 Degrees11.5 "Ja7 / 8 "657NOK
BJSCV08T15 Degrees5"Ja1 / 4 "278NOK
BJSCV34T15 Degrees14.25 "Ja1-1 / 16 "1 252NOK
WESTWARD -

Stubby metrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellFleksibelt hodeMaterialeTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
A3LU270 DegreesStål3 53 / 64 "Nei1033NOK
A3LU290 DegreesStål4 23 / 64 "Nei1337NOK
B35Z085JaChrome Vanadium Steel4 3 / 32 "Ja12 "211NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCV613 "22mm99NOK
A1LCV814.187 "25mm426NOK
WESTWARD -

Standard metrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellFinishFleksibelt hodeMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCJ6Full polsk0 DegreesVanadiumstål13 "25mm94NOK
A5MZ26Full polsk0 DegreesStål7 61 / 64 "15mm253NOK
B34D941SatinNeiCR-V11 7 / 32 "21mm252NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A34E32519 11 / 16 "1.5 "1 658NOK
A34E32824 7 / 32 "1.75mm2 400NOK
A34E32624 7 / 32 "1-11 / 16 "2 266NOK
A34E32725.375 "1-13 / 16 "1 725NOK
PROTO -

Spline metrisk skrallenøkkel

StilModellFleksibelt hodeMaterialeOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
AJSCVM14NeiVanadiumstål15 Degrees7.5 "Ja14mm378NOK
AJSCVM11NeiVanadiumstål15 Degrees6 9 / 16 "Ja11312NOK
BJSCRM13NeiVanadiumstål15 Degrees7"Nei13297NOK
BJSCRM14NeiVanadiumstål15 Degrees7.5 "Nei14mm302NOK
BJSCRM16NeiVanadiumstål15 Degrees8.187 "Nei16mm340NOK
BJSCRM18NeiVanadiumstål15 Degrees9 5 / 16 "Nei18mm432NOK
AJSCVM06NeiVanadiumstål0 Degrees5"Ja6308NOK
AJSCVM07NeiVanadiumstål15 Degrees5.5 "Ja7mm305NOK
AJSCVM09NeiVanadiumstål15 Degrees5 15 / 16 "Ja9336NOK
AJSCVM12NeiVanadiumstål15 Degrees6.75 "Ja12 "323NOK
BJSCRM11NeiVanadiumstål15 Degrees6.5 "Nei11281NOK
AJSCVM13NeiVanadiumstål15 Degrees7"Ja13381NOK
AJSCVM15NeiVanadiumstål15 Degrees7.875 "Ja15mm368NOK
AJSCVM21NeiVanadiumstål15 Degrees11.437 "Ja21mm683NOK
AJSCVM22NeiVanadiumstål15 Degrees11.437 "Ja22mm686NOK
AJSCVM24NeiVanadiumstål15 Degrees12.75 "Ja24mm685NOK
AJSCVM27NeiVanadiumstål15 Degrees14.125 "Ja27mm1 032NOK
AJSCVM32NeiVanadiumstål15 Degrees16.75 "Ja32mm1 444NOK
AJSCVM36NeiVanadiumstål15 Degrees19 5 / 16 "Ja36mm1 962NOK
AJSCVM16NeiVanadiumstål15 Degrees8.187 "Ja16mm443NOK
BJSCRM12NeiVanadiumstål15 Degrees6.75 "Nei12 "290NOK
BJSCRM10NeiVanadiumstål15 Degrees6.25 "Nei10244NOK
AJSCVM30NeiVanadiumstål0 Degrees15.875 "Ja30mm1 187NOK
AJSCVM17NeiVanadiumstål15 Degrees8.875 "Ja17mm450NOK
AJSCVM18NeiVanadiumstål15 Degrees9 5 / 16 "Ja18mm423NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJSCRM09T5 15 / 16 "9248NOK
AJSCRM08T5 15 / 16 "8253NOK
AJSCRM10T6 5 / 16 "10242NOK
AJSCRM12T6 13 / 16 "12 "290NOK
AJSCRM15T7 15 / 16 "15mm335NOK
AJSCRM13T7"13294NOK
AJSCRM14T7.5 "14mm315NOK
AJSCRM17T8 15 / 16 "17mm420NOK
AJSCRM16T8.25 "16mm351NOK
AJSCRM18T9 5 / 16 "18mm423NOK
AJSCRM19T9 13 / 16 "19mm458NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AJSCVM06S3.5 "6287NOK
AJSCVM14S3.437 "14mm365NOK
AJSCVM12S6 13 / 16 "12 "328NOK
AJSCVM13S6 13 / 16 "13299NOK
AJSCVM10S6"10298NOK
AJSCVM09S6.25 "9316NOK
AJSCVM08S6.125 "8288NOK
AJSCVM11S6.437 "11316NOK
AJSCVM15S7.25 "15mm381NOK
AJSCVM18S7.75 "18mm446NOK
AJSCVM16S7.437 "16mm398NOK
AJSCVM17S7.625 "17mm439NOK
AJSCVM19S8 1 / 16 "19mm514NOK
WESTWARD -

Låse fleksibel metrisk skrallekombinasjonsnøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1LCN36.5 "10397NOK
A1LCN47.5 "12 "413NOK
A1LCN58"13430NOK
A1LCN68.5 "14mm440NOK
B1LCN79"15mm470NOK
B1LCN810 "17mm566NOK
B1LCN911 "19mm565NOK
B1LCP112.5 "21mm724NOK
B1LCP213 "22mm196NOK
B1LCP314 "24mm862NOK
B1LCP415 "25mm822NOK
PROTO -

Skrattnøkkel 7mm x 8mm 6 poeng

ModellSakPris (eks. mva)
J1191M-A-TTAG4LLC481NOK
WESTWARD -

Ratcheting-skiftenøkkel 8 x 9 mm dobbel ende

ModellSakPris (eks. mva)
1LCW4AB2DPR96NOK
PROTO -

Ratcheting skiftenøkkelhode størrelse 7/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
JSCR14TAG9TBE253NOK
JONARD -

Ratcheting skiftenøkkelhode størrelse 7/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CWRR-716AH8YQC216NOK
KLEIN TOOLS -

Skraldenøkkel, 3/4 - 1-1/8 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
KT152TCE4WND1 461 NOK
KLEIN TOOLS -

Skraldenøkkel, 5-1/2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
86938CE4XDZ348NOK
MEGAPRO -

Skiftenøkkel

ModellSakPris (eks. mva)
6WRENCHCE7TRT177NOK
Se detaljer

Ratcheting Skiftenøkler

Skiftenøkler er egnet for å feste / løsne muttere og bolter uten å flytte selve skiftenøkkelen, i metallbearbeiding, elektrisk vedlikehold og produksjonslinje. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Imperial, Jonard, CH Hanson, Klein Tools, KTI, Proto, SK profesjonelle verktøy, Wera, Westward, Wright Tool & Yellow Jacket skiftenøkler. Utvalgte modeller har små girtenner for å gi korte kast (ideelt for trange områder), i tillegg til sklisikkert grep og fullt integrert håndtak for bekvemmelighet. Velg fra et bredt utvalg av disse skrallenøkkelen, tilgjengelig i 5.5 og 7 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?