Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 34E328 Skralle kombinasjonsnøkkel 1-3/4 tommer full polsk | AC6LNJ

WESTWARD 34E328 Skrallekombinøkkel 1-3/4 tommers full polsk

På lager
Vare: AC6LNJ Modell: 34E328
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
2 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1-3 / 4 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Min. Arc Swing6 Degrees
Antall tannhjul60
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde24 7 / 32 "
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.75mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 34E325 Skralle kombinasjonsnøkkel 1-1/2 tommer full polsk | AC6LNF 34E32519 11 / 16 "1.5 "1 658 NOK
WESTWARD 34E326 Skralle kombinasjonsnøkkel 1-11/16 tommer polsk | AC6LNG 34E32624 7 / 32 "1-11 / 16 "2 266 NOK
WESTWARD 34E327 Skralle kombinasjonsnøkkel 1-13/16 tommer polsk | AC6LNH 34E32725.375 "1-13 / 16 "1 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 34E328 Skrallekombinøkkel 1-3/4 tommers full polsk
2 400 NOK / enhet