Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCRM14 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 14mm Spline | AB4DUH 1XDD2

PROTO JSCRM14 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 14mm Spline

På lager
Vare: AB4DUH Modell: JSCRM14Kryssreferanse: 1XDD2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse14mm
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde7.5 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilspline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFleksibelt hodeMaterialeOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris
PROTO JSCRM08 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 8mm Spline | AA8LZN 19C599 JSCRM08NeiChrome Vanadium Steel15 Degrees5.5 "Nei8241NOK
PROTO JSCRM09 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 9mm Spline | AA8LZP 19C601 JSCRM09NeiChrome Vanadium Steel15 Degrees5 15 / 16 "Nei9249NOK
PROTO JSCRM10 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 10mm Spline | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10NeiVanadiumstål15 Degrees6.25 "Nei10244NOK
PROTO JSCRM11 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 11mm Spline | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11NeiVanadiumstål15 Degrees6.5 "Nei11281NOK
PROTO JSCRM12 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 12mm Spline | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12NeiVanadiumstål15 Degrees6.75 "Nei12 "290NOK
PROTO JSCRM13 Ratcheting-kombinasjonsnøkkel 13mm Spline | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13NeiVanadiumstål15 Degrees7"Nei13297NOK
PROTO JSCRM15 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 15mm Spline | AB4DUJ 1XDD3 JSCRM15NeiVanadiumstål15 Degrees7.875 "Nei15mm340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCRM14 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 14mm Spline
302NOK / enhet