Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCR14T Skrallenøkkelhode størrelse 7/16 tommer | AG9TBE 22DH74

PROTO JSCR14T Skrallenøkkelhode størrelse 7/16 tommer

På lager
Vare: AG9TBE Modell: JSCR14TKryssreferanse: 22DH74
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse7 / 16 "
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde6.5 "
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilKombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.29
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCR14T Skrallenøkkelhode størrelse 7/16 tommer
253NOK / enhet