Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1LCN9 Skratchøkkel 19 mm Fleksibel | AB2DMN

WESTWARD 1LCN9 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 19mm Fleksibel

På lager
Vare: AB2DMN Modell: 1LCN9
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse19mm
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde11 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse19mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilLåsing Fleksibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1LCN3 Skrallekombinasjonsnøkkel 10mm fleksibel | AB2DMG 1LCN36.5 "10397NOK
WESTWARD 1LCN4 Skratchøkkel 12mm Fleksibel | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "413NOK
WESTWARD 1LCN5 Skraldenøkkel 13 mm fleksibel | AB2DMJ 1LCN58"13430NOK
WESTWARD 1LCN6 Skrallekombinasjonsnøkkel 14mm fleksibel | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm440NOK
WESTWARD 1LCN7 Skraldenøkkel 15 mm fleksibel | AB2DML 1LCN79"15mm470NOK
WESTWARD 1LCN8 Skratchøkkel 17mm Fleksibel | AB2DMM 1LCN810 "17mm566NOK
WESTWARD 1LCP1 21 mm skrallekombinasjonsnøkkel, fleksibel, metrisk | AB2DMP 1LCP112.5 "21mm724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1LCN9 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 19mm Fleksibel
565NOK / enhet