DAYTON Uendelige runde seler, polyester


filtre
Materiale: polyester , Slyngetype: Endless , Temp. Område: -50 til 200 grader F
StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetFargekodeDiameterLengdeVertikal trekkekapasitetBredde under belastningPris (eks. mva)
A
2MJL2
5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "10ft.2600 lb.1.125 "495NOK
A
2MJK9
5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "8ft.2600 lb.1.125 "410NOK
A
2MJK5
5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "4ft.2600 lb.1.125 "259NOK
A
2MJK3
5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "3ft.2600 lb.1.125 "198NOK
A
2MJK7
5,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "363NOK
B
2MJL4
10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "3ft.5300 lb.1.5 "171NOK
B
2MJL8
10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "8ft.5300 lb.1.5 "542NOK
B
2MJL9
10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "10ft.5300 lb.1.5 "689NOK
B
2MJN2
10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "20ft.5300 lb.1.5 "1 104 NOK
B
2MJN1
10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "12ft.5300 lb.1.5 "732NOK
B
2MJL6
10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "4ft.5300 lb.1.5 "296NOK
B
2MJL7
10,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "6"5300 lb.1.5 "403NOK
C
2MJN5
16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "6"8400 lb.1.875 "550NOK
C
2MJN9
16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "20ft.8400 lb.1.875 "1 488 NOK
C
2MJN8
16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "12ft.8400 lb.1.875 "933NOK
C
2MJN7
16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "10ft.8400 lb.1.875 "922NOK
C
2MJN3
16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "3ft.8400 lb.1.875 "314NOK
C
2MJN6
16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "8ft.8400 lb.1.875 "663NOK
C
2MJN4
16,800 lbs.6700 lb.Gul1.125 "4ft.8400 lb.1.875 "363NOK
D
2MJP3
26,400 lbs.10,600 lb.Rød1.375 "10ft.13,200 lb.2.25 "1 646 NOK
D
2MJP1
26,400 lbs.10,600 lb.Rød1.375 "6"13,200 lb.2.25 "1 114 NOK
D
2MJP4
26,400 lbs.10,600 lb.Rød1.375 "12ft.13,200 lb.2.25 "1 772 NOK
D
2MJP2
26,400 lbs.10,600 lb.Rød1.375 "8ft.13,200 lb.2.25 "1 531 NOK
D
2MJP5
26,400 lbs.10,600 lb.Rød1.375 "20ft.13,200 lb.2.25 "2 798 NOK
E
2MJR1
42,400 lbs.17,000 lb.Blå1.75 "20ft.21,200 lb.3"3 290 NOK
E
2MJP9
42,400 lbs.17,000 lb.Blå1.75 "12ft.21,200 lb.3"2 873 NOK
E
2MJP7
42,400 lbs.17,000 lb.Blå1.75 "8ft.21,200 lb.3"1 966 NOK
E
2MJP6
42,400 lbs.17,000 lb.Blå1.75 "6"21,200 lb.3"1 553 NOK
E
2MJP8
42,400 lbs.17,000 lb.Blå1.75 "10ft.21,200 lb.3"2 464 NOK

Uendelige runde seler, polyester

Dayton rundslynger er allsidige, fleksible og tilpasser seg belastningen ekstremt godt for å gi et sterkt chokerhold. Disse seilene har et sømløst ytre deksel av polyesterhylse som sikrer utmerket slitestyrke, lettvektsramme for enkelt å håndtere enheter under operasjonen og motstand mot UV-stråler, fett eller syrer. Siden de er uendelige i naturen, slites de jevnt ettersom kroken og lastkontaktpunktene kan roteres kontinuerlig, og dermed øke levetiden. Disse enhetene er kompatible med ASME- og OSHA-standarder og er fargekodet for rask identifisering av belastningsklassifiseringer. Velg fra et bredt utvalg av disse endeløse rundseilene, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 6700 til 17000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?