Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MJN8 rund seil endeløs 12 fot 8400 Lb. | AC2RHC

DAYTON 2MJN8 rund slynge endeløs 12 fot 8400 Lb.

På lager
Vare: AC2RHC Modell: 2MJN8
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt slynge
Kapasitet for kurvfeste16,800 lbs.
Choker Hitch Kapasitet6700 lb.
FargekodeGul
Diameter1.125 "
Lengde12ft.
Materialepolyester
SlyngetypeEndless
Temp. Område-50 til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet8400 lb.
Bredde under belastning1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetFargekodeDiameterLengdeVertikal trekkekapasitetBredde under belastningPris
DAYTON 2MJK3 rund seil endeløs 3 fot 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "3ft.2600 lb.1.125 "198NOK
DAYTON 2MJK5 rund seil endeløs 4 fot 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "4ft.2600 lb.1.125 "259NOK
DAYTON 2MJK7 rund seil endeløs 6 fot 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "363NOK
DAYTON 2MJK9 rund seil endeløs 8 fot 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "8ft.2600 lb.1.125 "410NOK
DAYTON 2MJL2 rund seil endeløs 10 fot 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "10ft.2600 lb.1.125 "495NOK
DAYTON 2MJL4 rund seil endeløs 3 fot 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "3ft.5300 lb.1.5 "171NOK
DAYTON 2MJL6 rund seil endeløs 4 fot 5300 Lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "4ft.5300 lb.1.5 "296NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MJN8 rund slynge endeløs 12 fot 8400 Lb.
933NOK / enhet