REDINGTON Elektromekaniske tellere


filtre
Diameter: 1.75 " , Type: Elektromekanisk kompakt
StilModellPower RatingDybdeViseTilbakestill typeBreddeHøydeInngangssignalInngangsspenningPris (eks. mva)
A
1A788
2WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC840NOK
A
1A188
3.5WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC839NOK
B
6X594
3VA2.99 "0.16 "hvite tall på svart bakgrunnPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC754NOK
C
1A124
3VA2.99 "0.16 "hvite tall på svart bakgrunnPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC853NOK
A
1A789
4WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC839NOK
D
2-1006
7.8VA2.51 "0.19 "hvite tall på svart bakgrunnknott3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC3 609 NOK
E
P32-1026-115AC
7.8VA2.27 "0.19 "hvite tall på svart bakgrunnnøkkel4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC4 198 NOK
F
P2-1006-115AC
7.8VA2.27 "0.19 "hvite tall på svart bakgrunnknott4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC3 526 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?