Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 2-1006 Counter Electrical | AF2PLG 6X159

REDINGTON 2-1006 Counter Electric

På lager
Vare: AF2PLG Modell: 2-1006Kryssreferanse: 6X159
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
3 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk teller
Teller per sekund16.6
Dybde2.51 "
Vise0.19 "hvite tall på svart bakgrunn
Høyde1.74 "
Inngangssignal115 VAC
Inngangsspenning115 VAC
Min. På / av puls30/30 msek.
MonteringBase
Antall sifre6
Power Rating7.8VA
Tilbakestill typeknott
Bredde3.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9029108000
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingDybdeViseTilbakestill typeBreddeHøydeInngangssignalInngangsspenningPris
REDINGTON 1A124 Teller elektrisk | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "hvite tall på svart bakgrunnPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC834NOK
REDINGTON 1A188 Counter Kan ikke tilbakestilles | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC821NOK
REDINGTON 1A788 Teller som ikke kan tilbakestilles | AA8TWP 1A7882WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC822NOK
REDINGTON 1A789 Teller som ikke kan tilbakestilles | AA8TWQ 1A7894WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC820NOK
REDINGTON P2-1006-115AC Teller elektrisk | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "hvite tall på svart bakgrunnknott4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC3 526 NOK
REDINGTON P32-1026-115AC Teller elektrisk | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "hvite tall på svart bakgrunnnøkkel4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC4 198 NOK
REDINGTON 6X594 Counter Elektrisk | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "hvite tall på svart bakgrunnPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 2-1006 Counter Electric
3 609 NOK / enhet