Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON P32-1026-115AC Teller elektrisk | AF2PLJ 6X161

REDINGTON P32-1026-115AC Counter Elektrisk

På lager
Vare: AF2PLJ Modell: P32-1026-115ACKryssreferanse: 6X161
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
4 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk teller
Teller per sekund16.6
Dybde2.27 "
Diameter1.75 "
Vise0.19 "hvite tall på svart bakgrunn
Passer til Panel Cut Out3.85 "x 1.75"
Høyde1.62 "
Inngangssignal115 VAC
Inngangsspenning115 VAC
Min. På / av puls30/30 msek.
MonteringPanel
Antall sifre6
Power Rating7.8VA
Tilbakestill typenøkkel
Bredde4.45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8538100000
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellPower RatingDybdeViseTilbakestill typeBreddeHøydeInngangssignalInngangsspenningPris
REDINGTON 1A124 Teller elektrisk | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "hvite tall på svart bakgrunnPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC853NOK
REDINGTON 1A188 Counter Kan ikke tilbakestilles | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC839NOK
REDINGTON 1A788 Teller som ikke kan tilbakestilles | AA8TWP 1A7882WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC840NOK
REDINGTON 1A789 Teller som ikke kan tilbakestilles | AA8TWQ 1A7894WVA2.42 "0.17 "hvite tall på svart bakgrunnKan ikke tilbakestilles1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC839NOK
REDINGTON 2-1006 Counter Electrical | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "hvite tall på svart bakgrunnknott3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC3 609 NOK
REDINGTON P2-1006-115AC Teller elektrisk | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "hvite tall på svart bakgrunnknott4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC3 526 NOK
REDINGTON 6X594 Counter Elektrisk | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "hvite tall på svart bakgrunnPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC754NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON P32-1026-115AC Counter Elektrisk
4 198 NOK / enhet