Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MWY 30FN99

WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MWY Modell: DNMG150608-NMT WS10Kryssreferanse: 30FN99
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerDNMG442-NMT
Chip-BreakerNMT
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn størrelse15
Sett inn tykkelse0.25 "
ISO-nummerDNMG150608-NMTWS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
Nese Radius0.031 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilDNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.836
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerSett inn tykkelseNese RadiusPris
WALTER TOOLS DNMG150408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MWU 30FN94 DNMG150408-NFT WS10DNMG432-NFTNFT0.187 "0.031 "196NOK
WALTER TOOLS DNMG150408-NMT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MWV 30FN95 DNMG150408-NMT WS10DNMG432-NMTNMT0.187 "0.031 "202NOK
WALTER TOOLS DNMG150608-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MWX 30FN98 DNMG150608-NFT WS10DNMG442-NFTNFT0.25 "0.031 "229NOK
WALTER TOOLS DNMG150612-NMT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MWZ 30FP01 DNMG150612-NMT WS10DNMG443-NMTNMT0.25 "0.047 "229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
229NOK / enhet