Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2MJP2 rundseil endeløs 8 fot 13 200 Lb. | AC2RHF

DAYTON 2MJP2 rundslynge endeløs 8 fot 13 200 Lb.

På lager
Vare: AC2RHF Modell: 2MJP2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundt slynge
Kapasitet for kurvfeste26,400 lbs.
Choker Hitch Kapasitet10,600 lb.
FargekodeRød
Diameter1.375 "
Lengde8ft.
Materialepolyester
SlyngetypeEndless
Temp. Område-50 til 200 grader F
Vertikal trekkekapasitet13,200 lb.
Bredde under belastning2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4255
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetFargekodeDiameterLengdeVertikal trekkekapasitetBredde under belastningPris
DAYTON 2MJK3 rund seil endeløs 3 fot 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "3ft.2600 lb.1.125 "198NOK
DAYTON 2MJK5 rund seil endeløs 4 fot 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "4ft.2600 lb.1.125 "253NOK
DAYTON 2MJK7 rund seil endeløs 6 fot 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "355NOK
DAYTON 2MJK9 rund seil endeløs 8 fot 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "8ft.2600 lb.1.125 "407NOK
DAYTON 2MJL2 rund seil endeløs 10 fot 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lb.Purple5 / 8 "10ft.2600 lb.1.125 "495NOK
DAYTON 2MJL4 rund seil endeløs 3 fot 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "3ft.5300 lb.1.5 "168NOK
DAYTON 2MJL6 rund seil endeløs 4 fot 5300 Lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 lbs.4200 lb.Grønn7 / 8 "4ft.5300 lb.1.5 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2MJP2 rundslynge endeløs 8 fot 13 200 Lb.
1 500 NOK / enhet