Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCV08S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 1/4 inch | AF7NUQ 22DH96

PROTO JSCV08S Skrallekombinøkkel Spline 12 Points 1/4 Inch

På lager
Vare: AF7NUQ Modell: JSCV08SKryssreferanse: 22DH96

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1 / 4 "
MaterialeSmidd stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 4 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSpline, Stubby

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204110030

Produktdetaljer:

    • 22DH96 er en foreslått erstatning av 20VK75

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JSCV10S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 5/16 inch | AF7NUR 22DH97 JSCV10S6.125 "5 / 16 "290NOK
PROTO JSCV12S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 3/8 inch | AF7NUT 22DH98 JSCV12S3"3 / 8 "317NOK
PROTO JSCV14S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 7/16 inch | AF7NUU 22DH99 JSCV14S6.625 "7 / 16 "333NOK
PROTO JSCV16S Skiftenøkkel Spline 12 Point 1/2 inch | AF7NUV 22DJ01 JSCV16S6 13 / 16 "1 / 2 "370NOK
PROTO JSCV18S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 9/16 inch | AF7NYW 22DJ02 JSCV18S4.625 "9 / 16 "384NOK
PROTO JSCV20S Skiftenøkkel Spline 12 Point 5/8 inch | AF7NUX 22DJ03 JSCV20S7.437 "5 / 8 "384NOK
PROTO JSCV22S Skiftenøkkel Spline 12 Point 11 / 16in | AF7NUY 22DJ04 JSCV22S7.5 "11 / 16 "483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCV08S Skrallekombinøkkel Spline 12 Points 1/4 Inch
250NOK / enhet