Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MZ26 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 15mm | AE4VKB

WESTWARD 5MZ26 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 15mm

På lager
Vare: AE4VKB Modell: 5MZ26
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse15mm
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde7 61 / 64 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse15mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishFleksibelt hodeMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1LCJ6 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 25mm | AB2DLQ 1LCJ6Full polsk0 DegreesVanadiumstål13 "25mm94NOK
WESTWARD 34D941 Skrallekombinasjonsnøkkel, 21 mm skralle, null graders forskyvning | AC6LKG 34D941SatinNeiCR-V11 7 / 32 "21mm252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MZ26 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 15mm
253NOK / enhet