Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1LCJ6 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 25mm | AB2DLQ

WESTWARD 1LCJ6 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 25mm

På lager
Vare: AB2DLQ Modell: 1LCJ6
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse25mm
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde13 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse25mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishFleksibelt hodeMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 34D941 Skrallekombinasjonsnøkkel, 21 mm skralle, null graders forskyvning | AC6LKG 34D941SatinNeiCR-V11 7 / 32 "21mm252NOK
WESTWARD 5MZ26 Ratcheting kombinasjonsnøkkel 15mm | AE4VKB 5MZ26Full polsk0 DegreesStål7 61 / 64 "15mm253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1LCJ6 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 25mm
94NOK / enhet