Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCVM14S Skralle kombinøkkel Spline 12 Points 14mm | AF7NVG 22DJ13

PROTO JSCVM14S Ratchet Combo Spline 12 Points 14mm

På lager
Vare: AF7NVG Modell: JSCVM14SKryssref: 22DJ13
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse14mm
MaterialeSmidd stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde3.437 "
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSpline, Stubby

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JSCVM12S Skrallekombinasjonsnøkkel Spline 12 Points 12mm | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "312NOK
PROTO JSCVM06S Ratcheting Combo Spline 12 Points 6mm | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6268NOK
PROTO JSCVM08S Ratcheting Combo Spline 12 Points 8mm | AF7NVB 22DJ07 JSCVM08S6.125 "8269NOK
PROTO JSCVM09S Ratcheting Combo Spline 12 Points 9mm | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9304NOK
PROTO JSCVM10S Skralle Combo Spline 12 Points 10mm | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10286NOK
PROTO JSCVM11S Ratchet Combo Spline 12 Points 11mm | AF7NVE 22DJ10 JSCVM11S6.437 "11306NOK
PROTO JSCVM13S Ratchet kombinasjonsnøkkel Spline 12 Point 13mm | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCVM14S Ratchet Combo Spline 12 Points 14mm
365NOK / enhet