Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1LCW4 Skralleboksnøkkel 8 x 9mm dobbel ende | AB2DPR

WESTWARD 1LCW4 Skralleboksnøkkel 8 x 9mm dobbel ende

På lager
Vare: AB2DPR Modell: 1LCW4
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse8 x 9mm
MaterialeVanadiumstål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde5"
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse8 mm x 9
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilDouble End

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1LCW4 Skralleboksnøkkel 8 x 9mm dobbel ende
96NOK / enhet