Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05073272001 Skrallekombinøkkel 12mm | AF8KEY 26VR31

WERA TOOLS 05073272001 Skrallekombinøkkel 12mm

På lager
Vare: AF8KEY Modell: 05073272001Kryssreferanse: 26VR31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishSatin
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse12mm
MaterialeChrome Molybden
Min. Arc Swing4.5 Degrees
Antall tannhjul80
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde8"
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse12 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilVendbar skralle, kombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)0.33
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WERA TOOLS 05073268001 Skrallekombinøkkel 8mm | AF8KEV 26VR28 050732680017"8386NOK
WERA TOOLS 05073270001 Skrallekombinøkkel 10mm | AF8KEW 26VR29 050732700017.25 "10398NOK
WERA TOOLS 05073271001 Skrallekombinøkkel 11mm | AF8KEX 26VR30 050732710017.5 "11403NOK
WERA TOOLS 05073273001 Skrallekombinøkkel 13mm | AF8KEZ 26VR32 050732730018.5 "13439NOK
WERA TOOLS 05073274001 Skrallekombinøkkel 14mm | AF8KFA 26VR33 050732740019"14mm461NOK
WERA TOOLS 05073275001 Skrallekombinøkkel 15mm | AF8KFB 26VR34 050732750019.5 "15mm454NOK
WERA TOOLS 05073276001 Skrallekombinøkkel 16mm | AF8KFC 26VR35 0507327600110.5 "16mm499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05073272001 Skrallekombinøkkel 12mm
429NOK / enhet