Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCRM09T Skrallekombinasjonsnøkkel 12 punkts 9mm | AF7NUE 22DH85

PROTO JSCRM09T Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 12 Punkt 9mm

På lager
Vare: AF7NUE Modell: JSCRM09TKryssreferanse: 22DH85

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatcheting kombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse9mm
MaterialeSmidd stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde5 15 / 16 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse9
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilAntiskli

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JSCRM17T Skrallekombinasjonsnøkkel 12 punkts 17mm | AB6TAJ 22DH93 JSCRM17T8 15 / 16 "17mm420NOK
PROTO JSCRM08T Skrallekombinasjonsnøkkel 12 punkts 8mm | AF7NUD 22DH84 JSCRM08T5 15 / 16 "8253NOK
PROTO JSCRM10T Skrallekombinasjonsnøkkel 12 punkts 10mm | AF7NUF 22DH86 JSCRM10T6 5 / 16 "10242NOK
PROTO JSCRM12T Skrallekombinasjonsnøkkel 12 punkts 12mm | AF7NUH 22DH88 JSCRM12T6 13 / 16 "12 "290NOK
PROTO JSCRM13T Skruenøkkel med skiftenøkkel 12-punkts 13mm | AF7NUJ 22DH89 JSCRM13T7"13294NOK
PROTO JSCRM14T Skrallekombinasjonsnøkkel 12 punkts 14mm | AF7NUK 22DH90 JSCRM14T7.5 "14mm315NOK
PROTO JSCRM15T Skrallekombinasjonsnøkkel 12 punkt 15mm | AF7NUL 22DH91 JSCRM15T7 15 / 16 "15mm335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCRM09T Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 12 Punkt 9mm
248NOK / enhet