Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1191M-A-TT Skiftenøkkel 7mm x 8mm 6 poeng | AG4LLC 34GP57

PROTO J1191M-A-TT Skralleboksnøkkel 7 mm x 8 mm 6 punkter

På lager
Vare: AG4LLC Modell: J1191M-A-TTKryssreferanse: 34GP57

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse7 x 8mm
MaterialeHøylegeret stål
Min. Arc Swing20 Degrees
Antall tannhjul18
Antall poeng6
Offset0 Degrees
Total lengde4.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
Størrelse7 8 mm x mm
Tether i standTether klar
SkiftenøkkelstilDouble Box End, reversibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204110030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1191M-A-TT Skralleboksnøkkel 7 mm x 8 mm 6 punkter
481NOK / enhet