Trykkregulatorer

filtre

WATTS -

Blyfri messing vanntrykkregulatorventil, for vann, LF223S-serien

Watts vanntrykkregulatorer er egnet for bruk i varmtvannslagringsvarmer og vaskemaskiner for å redusere innkommende vanntilførselstrykk. Som et resultat er disse trykkregulatorene designet for å beskytte nedstrøms rørleggerkomponenter og kontrollere vannforbruket. De er i stand til å motstå tilførselstrykk opp til 300 psi og tillater manuell justering av trykket i området 25 - 75 psi. Disse Watts trykkreduksjonsventiler har en høytemperaturbestandig membran for kompatibilitet med både varmt og kaldt vann og en følsom fjær med et stort membranområde for å gi nøyaktig trykkkontroll. De avtakbare skiveholderne til disse regulatorene tillater in-line service av hele enheten, samt utskifting av skiven uten å måtte demontere trykkventilen. Watts LF223S-seriens regulatorventiler er også utstyrt med en perforert silskjerm i rustfritt stål for å hindre inntrenging av forurensninger og et forseglet fjærbur for tilgjengelige utendørs- eller gropinstallasjoner. Den valgfrie bypass-funksjonen (på utvalgte modeller) tillater strømning tilbake gjennom ventilen inn i hovedforsyningsledningen når trykket på ventilutløpet overstiger trykket på hovedforsyningen. Velg fra et bredt utvalg av disse blyfrie vanntrykkregulatorene i messing, tilgjengelig i FNPT inn- og utløpstilkoblinger på Raptor Supplies.

StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "5 207NOK
B3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "5 587NOK
C1 LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"7 708NOK
A1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "15 509NOK
A1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "15 631NOK
D2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"23 450NOK
IMPERIAL -

Trykkregulatorer

StilModellPris (eks. mva)
A387342 057NOK
B387332 060NOK
CASH VALVE -

Messing Pressure Regulator, for Air, Water, Oil, Fluids and Gas, A-16 Series

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
AA16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 til 180 psi2 999NOK
AA16-AWLASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 til 50 psi2 999NOK
AA16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 til 30 psi2 999NOK
AA16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 til 90 psi2 999NOK
AA16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 til 120 psi2 999NOK
AA16-BWLASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 til 180 psi2 999NOK
AA16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 til 50 psi2 999NOK
BA16-BWLASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 til 30 psi2 999NOK
AA16-BWLASBBF01-D33 / 8 "3 / 8 "25 til 90 psi2 999NOK
AA16-BWLASBBF01-D43 / 8 "3 / 8 "80 til 120 psi2 999NOK
WATTS -

Trykkregulator, for vann, 1156F -serien

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHøydeInnløpstypeLengdePris (eks. mva)
AB1156FBronseMNPT5.375 "-3.5 "641NOK
BTB1156FBronseFNPT5.375 "Gjenget hunn4.125 "1 417NOK
CSB1156FBronseKvinnelig lodde5.375 "Union Felles4.375 "1 417NOK
D1156F-AStrykeMNPT5.75 "-3.5 "831NOK
StilModellPris (eks. mva)
A2300B1G-011 282NOK
RFQ
A2300B2B-011 282NOK
RFQ
A2300B2R-011 282NOK
RFQ
A2300B3G-011 282NOK
RFQ
A2300B3P-011 282NOK
RFQ
A2300C5P-011 282NOK
RFQ
A2300B1P-011 282NOK
RFQ
A2300B2P-011 282NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AA360AWSZSZTS01-E44 043NOK
RFQ
AA360AWSZSVVS01-E14 513NOK
RFQ
AA360SWSZPNBS01-E55 589NOK
RFQ
AA360SWSZPNBS01-E65 589NOK
RFQ
AA360AWSZSNBT01-E24 272NOK
RFQ
AA360AWSZSNBT01-E44 272NOK
RFQ
AA360AWSZSNTH01-E24 043NOK
RFQ
AA360AWSZSNTH01-E54 043NOK
RFQ
AA360AWSZSVVS01-E44 513NOK
RFQ
AA360SWSZPNBS01-E35 589NOK
RFQ
AA360AWSZSZTS01-E24 043NOK
RFQ
AA360BWSZSBBS01-E14 043NOK
RFQ
AA360BWSZSNBS01-E14 043NOK
RFQ
AA360BWSZSNBS01-E24 043NOK
RFQ
AA360BWSZSNBS01-E44 043NOK
RFQ
AA360BWSZSNBS01-E64 043NOK
RFQ
AA360BWSZSZVS01-E24 513NOK
RFQ
AA360SWSZPNBS01-E45 589NOK
RFQ
AA360AWSZSNBS01-E34 043NOK
RFQ
AA360CWSZPTVT01-E15 612NOK
RFQ
AA360AWSZSBBS01-E34 043NOK
RFQ
AA360CWSZSNBT01-E64 788NOK
RFQ
AA360CWSZSVVS01-E15 028NOK
RFQ
AA360CWSZSVVS01-E25 028NOK
RFQ
AA360AWSZPVTH01-E44 822NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ABZECSSZTS01-E116 237NOK
RFQ
ABZCCSSZTSMC-E310 519NOK
RFQ
ABZECBSZTS01-E216 237NOK
RFQ
ABZDCSSZTSMC-E611 937NOK
RFQ
ABZECSSGTS01-E516 237NOK
RFQ
ABZECSSGTS01-E316 237NOK
RFQ
ABZDCSSZTSMC-E311 937NOK
RFQ
ABZDCBSZTS01-E411 937NOK
RFQ
ABZDCBSZTS01-E111 937NOK
RFQ
ABZCCSSZTSMC-E510 519NOK
RFQ
ABZCCSSZTS01-E510 519NOK
RFQ
ABZECSDZTS01-E318 730NOK
RFQ
ABZCCSSGTH01-E310 519NOK
RFQ
ABZCCSDZTH01-E513 012NOK
RFQ
ABZCCSDZTH01-E313 012NOK
RFQ
ABZCCSDZTH01-E113 012NOK
RFQ
ABZCCBSZTS01-E410 519NOK
RFQ
ABZCCBSZTS01-E210 519NOK
RFQ
ABZBCSSZTS01-E38 186NOK
RFQ
ABZBCSSZTS01-E18 186NOK
RFQ
ABZBCCSZTS01-E215 297NOK
RFQ
ABZECBSZTS01-E516 237NOK
RFQ
ABZECSDZTS01-E418 730NOK
RFQ
ABZACSSZTS01-E46 732NOK
RFQ
ABZECSSGTS01-E216 237NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AB95DCSSDGTS01-D330 194NOK
RFQ
AB95GCWSSBBS01-D129 804NOK
RFQ
AB95GDSSSGTS01-E237 616NOK
RFQ
AB95GDSSDGTS01-D340 102NOK
RFQ
AB95GDSSDGTS01-D240 102NOK
RFQ
AB95GCWSSBBS01-E632 450NOK
RFQ
AB95GCWSSBBS01-E329 804NOK
RFQ
AB95GCWSSBBS01-E129 804NOK
RFQ
AB95GCWSSBBS01-D329 804NOK
RFQ
AB95GCWSSBBS01-D229 804NOK
RFQ
AB95GCSSSGTS01-D329 804NOK
RFQ
AB95GDWSSBBS01-D437 616NOK
RFQ
AB95GCFSSBBS01-D436 422NOK
RFQ
AB95GCFSSBBS01-D136 422NOK
RFQ
AB95DEWSDBBS01-D544 157NOK
RFQ
AB95DEWSDBBS01-D244 157NOK
RFQ
AB95DESSSGTS01-D441 694NOK
RFQ
AB95DESSSGTS01-D241 694NOK
RFQ
AB95GEWSSBBS01-D544 810NOK
RFQ
AB95GEWSSBBS01-D444 810NOK
RFQ
AB95GDWSSBBS01-D237 616NOK
RFQ
AB95GDWSSBBS01-D537 616NOK
RFQ
AB95GEWSDBBS01-D547 272NOK
RFQ
AB95DCSSDGTS01-D430 194NOK
RFQ
AB95GCSSSGTS01-D129 804NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AD52CASBSB01-E18 270NOK
RFQ
AD52DASBSB01-E18 270NOK
RFQ
AD52HASBSB01-E127 284NOK
RFQ
AD52HASBSB01-E227 284NOK
RFQ
AD52CASSSB01-E18 270NOK
RFQ
AD52EASSVB01-E220 457NOK
RFQ
CASH VALVE -

Trykkregulatorer

StilModellPris (eks. mva)
AE55FCSGT01-E123 874NOK
RFQ
AE55FCSGT01-E423 874NOK
RFQ
AE55FCSGT01-E523 874NOK
RFQ
AE55GCSGT01-E225 181NOK
RFQ
AE55GCSGT01-E525 181NOK
RFQ
AE55HCBGT01-E230 227NOK
RFQ
AE55HCBGT01-E430 227NOK
RFQ
AE55HCBGT01-E530 227NOK
RFQ
AE55HCSGT01-E130 227NOK
RFQ
AE55HCSGT01-E230 227NOK
RFQ
AE55HCSGT01-E530 227NOK
RFQ
AE55FCSGT01-E223 874NOK
RFQ
AE55GCSGT01-E125 181NOK
RFQ
AE55GCSGT01-E425 181NOK
RFQ
AE55HCBGT01-E130 227NOK
RFQ
AE55HCSGT01-E430 227NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AK15AWA01-E36 678NOK
RFQ
AK15BWA01-E26 678NOK
RFQ
AK15CWA01-E38 716NOK
RFQ
AK15AWA01-E16 678NOK
RFQ
AK15AWA01-E26 678NOK
RFQ
AK15BWA01-E16 678NOK
RFQ
AK15BWA01-E36 678NOK
RFQ
AK15CWA01-E28 716NOK
RFQ
AK15DWA01-E18 716NOK
RFQ
AK15DWA01-E28 716NOK
RFQ
AK15CWA01-E18 716NOK
RFQ
AK15DWA01-E38 716NOK
RFQ
PARKER -

Trykkregulatorer i P3LR -serien

Parker P3LR-seriens trykkregulatorer er designet for nøyaktig trykkregulering i applikasjoner med lav flyt og plassbegrensning. Disse trykkregulatorene er laget av lett, men likevel slitesterk aluminium, og har en ubalansert tallerkendesign. De kan enkelt installeres via modulære koblinger og er ideelle for luft- og gass-, automasjons-, produksjons-, emballasje- og utskrifts- og mat- og drikkeindustrien. Parker P3LR trykkregulatorer har BSPP- og NPT-porter for tilkoblinger og en trykkmåler med graderte avlesninger (i både PSI og bar).

StilModellPris (eks. mva)
AP3LRA12BNGP3 244NOK
RFQ
AP3LRA12BNLP3 342NOK
RFQ
StilModellTrykkjusteringsområdeBody MaterialHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. PressMaks. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
AD50-C1E9A3 til 15 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
AD50-C1F9A3 til 15 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1D9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1B9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1C9A3 til 15 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-C1H9B5 til 40 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965NOK
AD50-C1G9B5 til 40 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244NOK
AD50-C1D9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1F9C10 til 30 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1B9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1C9C10 til 30 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-C1E9C10 til 30 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
AD50-C1G9G30 til 100 psiCast Iron14.25 "1.5 "9"200 psi400 Grader F1.5 "8 244NOK
AD50-C1H9G30 til 100 psiCast Iron14.25 "2"9"200 psi400 Grader F2"11 965NOK
AD50-C1D9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 Grader F3 / 4 "4 135NOK
AD50-C1B9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 Grader F3 / 8 "3 196NOK
AD50-C1C9H30 til 140 psiCast Iron8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 Grader F1 / 2 "3 385NOK
AD50-C1F9H30 til 140 psiCast Iron9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 Grader F1.25 "7 413NOK
AD50-C1E9H30 til 140 psiCast Iron9.25 "1"7.5 "200 psi400 Grader F1"5 345NOK
AD50-T1C9H30 til 140 psiRustfritt stål7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 Grader F1 / 2 "18 517NOK
StilModellTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI3 til 50 psi12 588NOK
A1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI10 til 125 psi9 013NOK
StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
AE-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 til 20 psi18 369NOK
AE-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 til 100 psi18 369NOK
AE-C1C9A1B1AN112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20 til 150 psi18 369NOK
AE-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 til 100 psi18 511NOK
AE-C1D9A1B1AM112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10 til 100 psi19 499NOK
AE-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 til 20 psi19 249NOK
AE-C1D9A1B1AN112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20 til 150 psi19 499NOK
AE-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 til 20 psi20 707NOK
AE-C1E9A1B1AM113.625 "1"5.375 "1"10 til 100 psi20 707NOK
AE-C1E9A1B1AN113.625 "1"5.375 "1"20 til 150 psi20 707NOK
AE-C1F9A1B1AM113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10 til 100 psi24 359NOK
AE-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 til 20 psi24 359NOK
AE-C1F9A1B1AN113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20 til 150 psi24 359NOK
AE-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 til 20 psi28 001NOK
AE-C1G9A1B1AM114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10 til 100 psi28 001NOK
AE-C1G9A1B1AN114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20 til 150 psi28 001NOK
AE-C1H9A1B1AN115 "2"7.5 "2"20 til 150 psi34 613NOK
AE-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 til 20 psi34 613NOK
AE-C1H9A1B1AM115 "2"7.5 "2"10 til 100 psi34 613NOK
SHARKBITE -

Trykkregulator, for vann, EB-75-serien

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A22999-00451 / 2 "1 / 2 "527NOK
B23000-00453 / 4 "3 / 4 "513NOK
StilModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A23807-00451 / 2 "4 15 / 64 "1 / 2 "1 546NOK
A23808-00453 / 4 "4 31 / 64 "3 / 4 "1 224NOK
WATTS -

152SS-serien, damptrykkregulator, for damp

Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer brukes til å regulere damptrykket i autoklaver, dampbord / strykejern, vulkanisatorer og prosesstjenester med stor kapasitet. Disse trykkregulatorene er svært følsomme for reduserte trykkendringer. Watts 152SS-seriens damptrykkregulatorer har en kropp i rustfritt stål med NPT-gjengede innløps- og utløpsforbindelser, sil og sete i rustfritt stål, membran i rustfritt stål, teflonskive og følsomhetsjusteringsmekanisme for kritisk strømning. De gir fullt volum med minimalt trykkfall og in-line servicevennlighet, noe som gjør dem ideelle for sterilisatorer, prosesslinjer, testarmaturer og oljelinjer. Raptor Supplies tilbyr disse damptrykkregulatorene i varianter med et maksimalt tilførselstrykk på 300 psi (21 bar) ved 420 grader F (216 grader C).

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A152SS 10-501"1"10 til 50 psi144 313NOK
A152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 til 140 psi124 282NOK
A152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 til 15 psi124 282NOK
A152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 til 140 psi137 629NOK
A152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 til 50 psi137 629NOK
StilModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 til 175 psi4 312NOK
A16856 (4765)1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 til 65 psi4 176NOK
A16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 til 250 psi4 176NOK
A22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 til 175 psi4 176NOK
A22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 til 65 psi4 176NOK
A22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 til 250 psi4 455NOK
WATTS -

Trykkregulator, for vann, 215-serien

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "6 350NOK
B3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "6 486NOK
1...5678

Trykkregulatorer

Trykkregulatorer er ventiler som styrer trykket i en væske eller gass og er ideelle for vannforvaltning, konstruksjon, kjemisk industri og næringsmiddelindustri. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykkregulatorer fra merker som Cash Valve, Plast-O-Matic, Watts og Spence. Kontantventil messing- og bronseregulatorer er ideelle for applikasjoner med middels til høyt trykk og har vanntett konstruksjon. Disse regulatorene reduserer høyt inntakstrykk, noe som senker utløpstrykket innen nære grenser. De har en lett avtakbar plate for raske reparasjoner og skrudd inn sylinderkroppsetet som sikrer enkel fjerning. Disse trykkregulatorene har en aspirerende handling for å oppnå eksepsjonell regulering ved svært høye strømningshastigheter. Hayward PR-serien trykkregulatorer er tilgjengelige i konstruksjonsvarianter av PVC og CPVC. Disse trykkregulatorene er håndjusterbare og krever ingen verktøy for service eller drift. De forhindrer at nedstrøms trykk overskrider innstilt trykk og kan regulere trykk fra 5 til 75 psi. Disse regulatorene kommer med en integrert støpt, gjenget målerport som gir en lufttett tetning for lekkasjefri drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?