Trykkregulatorer

filtre

WATTS -

Mini vanntrykkregulatorer

StilModellVentildesignJusterbart område for redusert trykkInnløpsstørrelseType innløpstrådMfr. SerieMin. Temp.StilGjengetypePris (eks. mva)
ALFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---391NOK
BLF560G-0-125 1/42 måte0 til 125 psi1 / 4 "PTLF5600 grader F2 veiPT3 670NOK
BLF560G-0-125 1/82 måte0 til 125 psi1 / 8 "PTLF5600 grader F2 veiPT4 254NOK
CLF560 0-60 1/4standard0 til 60 psi1 / 4 "ftp-utvidelseLF56033 ° Fstandardftp-utvidelse2 657NOK
SHARKBITE -

Slip Pressure Regulator, for vann

StilModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A24383-00451 / 2 "6 51 / 64 "1 / 2 "938NOK
B24384-00453 / 4 "7.625 "3 / 4 "1 552NOK
WATTS -

Lavt vanntrykksregulatorer

StilModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF215M0-8 3/8Messing3 / 8 "300 PSILF2150 grader F3 / 8 "8 686NOK
BLF123LP 1/2Blyfri kobber silisiumlegering1 / 2 "200 PSILF123LP33 ° F1 / 2 "8 484NOK
WATTS -

LF263AP-serien trykkregulatorer

StilModellJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaks. Arbeids pressTrim materialePris (eks. mva)
ALF263AP-V 1/210 til 35 psiBlyfri kobber silisiumlegering300 PSIBronse9 065NOK
BLF263AP 20-175 1/220 til 175 psiBlyfri messing400 PSIRustfritt stål9 100NOK
WATTS -

Trykkregulator, for vann, 215-serien

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "6 350NOK
B3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "6 451NOK
WATTS -

Blyfri messing vanntrykkregulatorventil, for vann, LF223S-serien

Watts vanntrykkregulatorer er egnet for bruk i varmtvannslagringsvarmer og vaskemaskiner for å redusere innkommende vanntilførselstrykk. Som et resultat er disse trykkregulatorene designet for å beskytte nedstrøms rørleggerkomponenter og kontrollere vannforbruket. De er i stand til å motstå tilførselstrykk opp til 300 psi og tillater manuell justering av trykket i området 25 - 75 psi. Disse Watts trykkreduksjonsventiler har en høytemperaturbestandig membran for kompatibilitet med både varmt og kaldt vann og en følsom fjær med et stort membranområde for å gi nøyaktig trykkkontroll. De avtakbare skiveholderne til disse regulatorene tillater in-line service av hele enheten, samt utskifting av skiven uten å måtte demontere trykkventilen. Watts LF223S-seriens regulatorventiler er også utstyrt med en perforert silskjerm i rustfritt stål for å hindre inntrenging av forurensninger og et forseglet fjærbur for tilgjengelige utendørs- eller gropinstallasjoner. Den valgfrie bypass-funksjonen (på utvalgte modeller) tillater strømning tilbake gjennom ventilen inn i hovedforsyningsledningen når trykket på ventilutløpet overstiger trykket på hovedforsyningen. Velg fra et bredt utvalg av disse blyfrie vanntrykkregulatorene i messing, tilgjengelig i FNPT inn- og utløpstilkoblinger på Raptor Supplies.

StilModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "5 207NOK
B3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "5 587NOK
C1 LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"7 708NOK
A1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "15 509NOK
A1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "15 631NOK
D2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"23 450NOK
WATTS -

Trykkregulator, for vann, 560-serien

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 til 125 psi1 191NOK
B1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 til 125 psi1 164NOK
C1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 til 25 psi1 174NOK
D1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0 til 60 psi1 191NOK
E1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 til 125 psi1 147NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
ASS 263 e.Kr. 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 til 175 psi9 655NOK
A1/2 SS 263A E 1001 / 2 "1 / 2 "100 til 300 psi9 437NOK
ASS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi9 326NOK
A1/4 SS 263 A 11 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi9 288NOK
A1/4 SS 263 A 31 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi9 611NOK
A1/4 SS 263 A 101 / 4 "1 / 4 "10 til 125 psi10 033NOK
A1/4 SS 263 A 1001 / 4 "1 / 4 "100 til 300 psi9 293NOK
A3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 til 25 psi8 717NOK
A3/8 SS 263A 33 / 8 "3 / 8 "3 til 50 psi9 413NOK
A3/8 SS 263A 203 / 8 "3 / 8 "20 til 175 psi9 241NOK
A3/8 SS 263A 103 / 8 "3 / 8 "10 til 125 psi9 241NOK
A3/8 SS 263A 1003 / 8 "3 / 8 "100 til 300 psi8 702NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 til 50 psi1 933NOK
A1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi1 947NOK
A1/4 LF 26AA1 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi899NOK
A1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi927NOK
A3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 til 50 psi999NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi2 346NOK
A1/4 LF 263A-B3-50PSI1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi2 139NOK
A3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1 til 25 psi2 106NOK
WATTS -

Liten trykkregulator messing 300 psi

ModellSakPris (eks. mva)
3/8 LF263A 50-175AF8EEJ2 775 NOK
VULCAN HART -

Gassregulator, 3/4 tommers størrelse, naturgass, 5.45 x 5.9 x 4.5 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-408279-00005AP3WYY4 035 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Konvertibel trykkregulator

ModellSakPris (eks. mva)
00-498871-00160AP4HAH804NOK
Se detaljer
CASH VALVE -

Kontrollventil, messing

ModellSakPris (eks. mva)
GT11317400CN3PEG2 614 NOK
Se detaljer
CASH VALVE -

Kryogen ventil, 1 tommers størrelse, LTC

ModellSakPris (eks. mva)
GT11339980CN3PEJ31 412 NOK
Se detaljer
CASH VALVE -

Pilotventil, 1/4 tommers størrelse, bronse, 1-30 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
CPVZABMVACZF-01E1CN3JNM3 276 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Regulator Naturgass, 1-1/4 størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-719741AP4KHJ4 108 NOK
Se detaljer
PARKER -

Lufttrykkregulator, 1/2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
P3XRA14BNNNBT7HDA3 570 NOK
Se detaljer
DIXON -

Justerbar trykkbegrensende enhet, 1-1 / 2-tommers gjengestørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
APRD150FBX6UVQ4 276 NOK
Se detaljer
GUARDIAN EQUIPMENT -

Trykkregulator

ModellSakPris (eks. mva)
BI366-1-125CJ3BHA3 647 NOK
Se detaljer
DIXON -

Vanntrykkregulatorventil, uten måler, 1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
11-009-081AM7JTV21 330 NOK
Se detaljer
1...678

Trykkregulatorer

Trykkregulatorer er ventiler som styrer trykket i en væske eller gass og er ideelle for vannforvaltning, konstruksjon, kjemisk industri og næringsmiddelindustri. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trykkregulatorer fra merker som Cash Valve, Plast-O-Matic, Watts og Spence. Kontantventil messing- og bronseregulatorer er ideelle for applikasjoner med middels til høyt trykk og har vanntett konstruksjon. Disse regulatorene reduserer høyt inntakstrykk, noe som senker utløpstrykket innen nære grenser. De har en lett avtakbar plate for raske reparasjoner og skrudd inn sylinderkroppsetet som sikrer enkel fjerning. Disse trykkregulatorene har en aspirerende handling for å oppnå eksepsjonell regulering ved svært høye strømningshastigheter. Hayward PR-serien trykkregulatorer er tilgjengelige i konstruksjonsvarianter av PVC og CPVC. Disse trykkregulatorene er håndjusterbare og krever ingen verktøy for service eller drift. De forhindrer at nedstrøms trykk overskrider innstilt trykk og kan regulere trykk fra 5 til 75 psi. Disse regulatorene kommer med en integrert støpt, gjenget målerport som gir en lufttett tetning for lekkasjefri drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?