Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/8 LF263A 50-175 Liten trykkregulator Messing 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 liten trykkregulator messing 300 psi

På lager
Vare: AF8EEJ Modell: 3/8 LF263A 50-175Kryssreferanse: 25CD05
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
2 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3/8 i 3-veis liten vanntrykkregulator
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Målerhavn3 / 8 "
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde50 til 175 psi
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809015

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/8 LF263A 50-175 liten trykkregulator messing 300 psi
2 775 NOK / enhet