Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/4 LF 26AA trykkregulator 1/4 tomme 1 til 25 psi | AE3JFK 5DMC7

WATTS 1/4 LF 26AA trykkregulator 1/4 tomme 1 til 25 psi

På lager
Vare: AE3JFK Modell: 1/4 LF 26AAKryssreferanse: 5DMC7
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBlyfri messing
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkjusteringsområde1 til 25 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
WATTS 1/4 LF 26AB trykkregulator 1/4 tomme 3 til 50 psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi927NOK
WATTS 3/8 LF 26AB trykkregulator 3/8 tommer 3 til 50 psi | AE3JFM 5DMC9 3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3 til 50 psi999NOK
WATTS 1/2 LF 26AA trykkregulator 1/2 tomme 1 til 25 psi | AE3JFN 5DMD1 1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi1 947 NOK
WATTS 1/2 LF 26AB trykkregulator 1/2 tomme 3 til 50 psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3 til 50 psi1 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/4 LF 26AA trykkregulator 1/4 tomme 1 til 25 psi
899NOK / enhet