Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Trykkregulator 3/8 Tommer 0 - 50 Psi | AF8EDC 25CC59

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 trykkregulator 3/8 tommer 0 - 50 psi

På lager
Vare: AF8EDC Modell: 3/8 LF215M1 0-50Kryssreferanse: 25CC59
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
6 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
SamsvarBlyfri
TilkoblingstypeFNPT
Høyde6"
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde4.25 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde0 til 50 psi
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)11.27
HS kode8481100020

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Trykkregulator 1/4 Tommer 0 - 50 Psi | AF8EDB 25CC58 1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "6 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/8 LF215M1 0-50 trykkregulator 3/8 tommer 0 - 50 psi
6 451 NOK / enhet