Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Trykkregulator 1/4 Tommer 0 - 50 Psi | AF8EDB 25CC58

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 trykkregulator 1/4 tommer 0 - 50 psi

På lager
Vare: AF8EDB Modell: 1/4 LF215M1 0-50Kryssreferanse: 25CC58
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
6 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
SamsvarBlyfri
TilkoblingstypeFNPT
Høyde6"
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde4.25 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkjusteringsområde0 til 50 psi
Forsegl materialeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)11.27
HS kode8481100020

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Trykkregulator 3/8 Tommer 0 - 50 Psi | AF8EDC 25CC59 3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "6 451 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 trykkregulator 1/4 tommer 0 - 50 psi
6 350 NOK / enhet