Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI trykkregulator 3/8 tommer 1 til 25 psi | AE3JFR 5DMD5

WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI trykkregulator 3/8 tommer 1 til 25 psi

På lager
Vare: AE3JFR Modell: 3/8 LF 263A-A 1-25 PSIKryssreferanse: 5DMD5
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
2 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBlyfri messing
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde1 til 25 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)12.85
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI trykkregulator 1/4 tomme 3 til 50 psi | AE3JFQ 5DMD4 1/4 LF 263A-B3-50PSI1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi2 139 NOK
WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI trykkregulator 1/2 tomme 1 til 25 psi | AE3JFT 5DMD7 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi2 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI trykkregulator 3/8 tommer 1 til 25 psi
2 106 NOK / enhet