Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF123LP 1/2 lavt vanntrykkregulator, 10 til 30 psi, 1/2 tomme størrelse | BP4DVF 0121224

WATTS LF123LP 1/2 lavvannstrykkregulator, 10 til 30 psi, 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: BP4DVF Modell: LF123LP 1/2Kryss Ref: 0121224

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
8 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Justerbar PSI-rekkevidde10 til 30 psi
Justerbart område for redusert trykk10 til 30 psi
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
SkivematerialeEPDM
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådftp-utvidelse
InnløpstypeGjenget hunn
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstemperatur180 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieLF123LP
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde2.1 Bar
silJa
Stilstandard
Gjengetypeftp-utvidelse
Ventildesignstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855

Produktdetaljer:

Lavt vanntrykksregulator, 10 til 30 psi, 1/2 tomme størrelse

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressMfr. SerieMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LF215M0-8 3/8 lavt vanntrykkregulator, innvendig gjenge, Fpt, 3/8 tommers innløp, messing | BP3XFZ 0125337 LF215M0-8 3/8Messing3 / 8 "300 PSILF2150 grader F3 / 8 "8 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF123LP 1/2 lavvannstrykkregulator, 10 til 30 psi, 1/2 tomme størrelse
8 484 NOK / enhet