Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL A16-BWLASBBF01-D5 trykkregulator 3/8 tommer 100 til 180 psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D5 trykkregulator 3/8 tommer 100 til 180 psi

På lager
Vare: AD2LKG Modell: A16-BWLASBBF01-D5Kryssref: 3RAJ5/04164-0140
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
2 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Målerhavn1 / 4 "
Høyde4 5 / 16 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde2.25 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde100 til 180 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D5 trykkregulator 1/4 tomme 100 til 180 psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 til 180 psi2 999 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D2 trykkregulator 1/4 tomme 10 til 50 psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030 A16-AWLASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 til 50 psi2 999 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D1 trykkregulator 1/4 tomme 2 til 30 psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 til 30 psi2 999 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D3 trykkregulator 1/4 tomme 25 til 90 psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 til 90 psi2 999 NOK
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D4 trykkregulator 1/4 tomme 80 til 120 psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 til 120 psi2 999 NOK
KONTANTVENTIL A16-BWLASBBF01-D2 trykkregulator 3/8 tommer 10 til 50 psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 til 50 psi2 999 NOK
KONTANTVENTIL A16-BWLASBBF01-D1 trykkregulator 3/8 tommer 2 til 30 psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016 A16-BWLASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 til 30 psi2 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D5 trykkregulator 3/8 tommer 100 til 180 psi
2 999 NOK / enhet