Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARKBITE 23807-0045 Trykkreduksjonsventil 4-15/64 tommers lengde | AH7YBH 38EG46

SHARKBITE 23807-0045 Trykkreduksjonsventil 4-15/64 tommers lengde

På lager
Vare: AH7YBH Modell: 23807-0045Kryssreferanse: 38EG46

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreduksjonsventil
Body MaterialBronse
SamsvarIAPMO
TilkoblingstypeTrykk for å koble til
Høyde5.125 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde4 15 / 64 "
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
Trykkjusteringsområde10 til 70 psi
Forsegl materialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris
SHARKBITE 23808-0045 Trykkreduksjonsventil 4-31 / 64 tommer lengde | AH7YBJ 38EG47 23808-00453 / 4 "4 31 / 64 "3 / 4 "1 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARKBITE 23807-0045 Trykkreduksjonsventil 4-15/64 tommers lengde
1 546 NOK / enhet