CAROL Bærbar ledning

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A02727.35T.019 114NOK
A01812.35.0111 419NOK
A02762.35T.014 277NOK
A02727.38T.0116 668NOK
A02725.35T.016 174NOK
A02726.35T.017 085NOK
CAROL -

Super Vu-Tron, bærbar ledningstype SOOW

StilModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A098104.90.595 "10100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart18AWG11 017NOK
B098084.90.53 "8100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart18AWG3 437NOK
C098084.90.53 "850ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart18AWG4 469NOK
D098104.90.595 "1025ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart18AWG1 098NOK
A098104.90.595 "1050ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart18AWG5 914NOK
E098084.90.53 "825ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart18AWG699NOK
F0961050.62 "1025ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart16AWG1 621NOK
A0961050.62 "1050ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart16AWG7 626NOK
A0961050.62 "10100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart16AWG14 133NOK
G098065.60.495 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå18AWG660NOK
H098055.60.465 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje18AWG5 914NOK
H098055.60.465 "550ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje18AWG3 299NOK
H098055.60.465 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje18AWG1 618NOK
I098065.60.495 "650ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå18AWG3 647NOK
J098065.60.495 "6100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå18AWG2 948NOK
K0960870.575 "850ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart16AWG2 769NOK
C0960870.575 "8100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart16AWG11 999NOK
L0960870.575 "825ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart16AWG1 387NOK
I0960680.52 "6100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå16AWG8 520NOK
M0960680.52 "650ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå16AWG2 002NOK
H0960580.495 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje16AWG7 561NOK
N0960680.52 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå16AWG1 006NOK
O0960580.495 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje16AWG762NOK
P0960580.495 "550ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje16AWG1 731NOK
H09405120.645 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje14AWG9 945NOK
CAROL -

SOOW Type Carolprene Jakke

StilModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A0277070.39 "4100ft.Svart, hvit, rød, grønn18AWG3 665NOK
B0277070.39 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn18AWG912NOK
A0277070.39 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn18AWG992NOK
C2766100.42 "4100ft.Svart, hvit, rød, grønn16AWG2 181NOK
D02769100.365 "350ft.Svart, Hvit, Grønn18AWG1 584NOK
E2766100.42 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn16AWG1 109NOK
F02763100.345 "2100ft.Svart, hvit18AWG1 035NOK
G02769100.365 "3100ft.Svart, Hvit, Grønn18AWG1 260NOK
H02763100.345 "250ft.Svart, hvit18AWG1 306NOK
D02769100.365 "325ft.Svart, Hvit, Grønn18AWG728NOK
H02763100.345 "225ft.Svart, hvit18AWG647NOK
I2766100.42 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn16AWG483NOK
H02722130.37 "225ft.Svart, hvit16AWG792NOK
J02722130.37 "2100ft.Svart, hvit16AWG1 310NOK
H02722130.37 "250ft.Svart, hvit16AWG1 648NOK
C02768150.575 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn14AWG846NOK
K02768150.575 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn14AWG1 858NOK
L02768150.575 "4100ft.Svart, hvit, rød, grønn14AWG4 322NOK
H2723180.51 "250ft.Svart, hvit14AWG2 119NOK
H2723180.51 "225ft.Svart, hvit14AWG997NOK
H2723180.51 "2100ft.Svart, hvit14AWG3 864NOK
M02726200.65 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn12AWG1 098NOK
N02726200.65 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn12AWG1 967NOK
L02726200.65 "4100ft.Svart, hvit, rød, grønn12AWG4 952NOK
H02724250.57 "225ft.Svart, hvit12AWG1 407NOK
StilModellDirigentstørrelseNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris (eks. mva)
AC0439A.41.1014AWG0.288 "2uskjermet4 168NOK
AC0458A.41.1014AWG0.288 "2Skjermet4 424NOK
AC0437A.41.1016AWG0.243 "2uskjermet2 576NOK
AC0456A.41.1016AWG0.243 "2Skjermet3 108NOK
AC0457A.41.1016AWG0.255 "3Skjermet2 543NOK
AC0454A.41.1018AWG0.227 "2Skjermet2 673NOK
AC0436A.41.1018AWG0.237 "3uskjermet2 543NOK
AC0455A.41.1018AWG0.238 "3Skjermet2 921NOK
CAROL -

Multikonduktorfolie skjermkabel

StilModellDirigentstørrelseNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC2536A.41.1016AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.307 "2-4 grader til 167 grader F2 628NOK
AC2535A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.213 "3-4 grader til 167 grader F2 394NOK
AC0783A.41.1020AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.276 "6-4 grader til 176 grader F3 507NOK
AC0784A.41.1020AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.297 "8-4 grader til 176 grader F4 443NOK
AC0781A.41.1020AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.217 "3-4 grader til 176 grader F2 483NOK
AC0787A.41.1020AWGNEC artikkel 800 Type CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.435 "20-4 grader til 176 grader F10 163NOK
AC0764A.41.1022AWGNEC artikkel 800 Type CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.235 "8-4 grader til 176 grader F3 461NOK
BC0744A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.215 "8-4 grader til 176 grader F2 419NOK
AC0755A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.228 "9-4 grader til 176 grader F2 564NOK
CC0748A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.333 "25-4 grader til 176 grader F7 094NOK
AC0754A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.201 "7-4 grader til 176 grader F2 135NOK
CAROL -

Flerparet, folie skjermkabel

StilModellTemp. OmrådeDirigentstørrelseSakJakkefargeJakke materialeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall lederePris (eks. mva)
AC0842A.41.10-4 grader til 176 grader F24AWGFlerkoblet skjermkabel med flere parGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM / CMH (UL: 75 grader C)0.304 "23 986NOK
BC6040A.41.10-4 grader til 176 grader F22AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.292 "62 461NOK
BC6047A.41.10-4 grader til 176 grader F18AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.395 "35 892NOK
BC0650A.41.10-4 grader til 176 grader F22AWGFlerkoblet skjermkabel med flere parGråPVCNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.229 "23 354NOK
AC0841A.41.10-4 grader til 176 grader F24AWGFlerkoblet skjermkabel med flere parGråPVCNEC Artikkel 800 Type CM / CMH (UL: 75 grader C)0.235 "12 689NOK
AC0603A.41.10-4 grader til 176 grader F24AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.245 "42 764NOK
AC0602A.41.10-4 grader til 176 grader F24AWGFlerparet folie skjermkabelGråPVCNEC Artikkel 800 Type CMR (UL: 75 grader C)0.225 "31 949NOK
AC0560A.41.10-4 grader til 221 grader F18AWGFlerparet folie skjermbrettkabelGråPVCNEC artikkel 725 strømbegrenset brettkabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V), NEC artikkel 800 kommunikasjonskabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V)0.314 "24 105NOK
AC0562A.41.10-4 grader til 221 grader F18AWGFlerparet folie skjermbrettkabelGråPVCNEC artikkel 725 strømbegrenset brettkabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V), NEC artikkel 800 kommunikasjonskabel (UL: 105 grader C eller 60 grader C, 300V)0.44 "46 217NOK
CC8101.41.03-40 grader til 392 grader F18AWGFlerparet folie skjermkabelRødFEPNEC artikkel 8000.165 "24 313NOK
CC8109.41.03-40 grader til 392 grader F22AWGFlerparet folie skjermkabelRødFEPNEC artikkel 8000.122 "13 212NOK
StilModellNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC0516A.41.10NEC Artikkel 800 Type CM / CMH (UL: 75 grader C)0.29 "3-4 grader til 176 grader F4 303NOK
AC0910A.41.10NEC Artikkel 800 Type CM/CMH (UL: 75 grader C, 300V)0.283 "2-4 grader til 167 grader F2 409NOK
CAROL -

Multiconductor Braid Shield-kabler

StilModellDirigentstørrelseJakkefargeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC1604.41.0116AWGSvartCarolprene(R)0.385 "4-4 grader til 140 grader F7 533NOK
BC1201.21.0118AWGSvartCarolprene(R)0.24 "1-4 grader til 140 grader F3 037NOK
CC1642A.41.1020AWGGråPVC0.226 "2-4 grader til 167 grader F2 550NOK
StilModellDirigentstørrelseNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall lederePris (eks. mva)
AC2405A.41.1016AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.26 "22 287NOK
AC2434A.41.1016AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.334 "55 133NOK
AC2425A.41.1016AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.306 "44 424NOK
AC2423A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.445 "1511 558NOK
AC2420A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.28 "52 679NOK
AC2422A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.358 "96 018NOK
AC2404A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.258 "43 232NOK
AC2421A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.309 "75 221NOK
AC6353A.41.1020AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.235 "42 279NOK
AC4065A.41.1022AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C0.23 "82 773NOK
AC2471A.41.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.244 "102 832NOK
AC2465A.21.1024AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.214 "82 047NOK
StilModellKabeltypeNominell utenfor dia.skjermingPris (eks. mva)
AC3524.41.86RG6 / U0.232 "100% Flexfoil, 60% Aluminiumsflett1 978NOK
AC3525.41.86RG6 / U, Quad Shield0.306 "(2) 100% Flexfoil, 60% og 40% aluminiumsfletter2 972NOK
CAROL -

Bærbar ledning, SOOW jakketype

StilModellTemp. OmrådeLedermaterialeJakkefargeTrådfargeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A16073-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn6AWGGummi550.98 "3 740NOK
B16073-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn6AWGGummi550.98 "16 877NOK
CW6074.33.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn6AWGCarolprene(R)451.09 "12 729NOK
D09808.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød18AWGEPDM Gummi3.50.53 "9 940NOK
E02469.15T.05-40 grader til 194 grader FKobberGulSvart, Hvit, Grønn18AWGEPDM Gummi100.365 "3 035NOK
F02466.15T.05-40 grader til 194 grader FKobberGulSvart, hvit, rød, grønn16AWGEPDM Gummi100.42 "7 259NOK
E02425.35T.05-40 grader til 194 grader FKobberGulSvart, Hvit, Grønn12AWGEPDM Gummi250.595 "10 197NOK
G02768.85.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn14AWGEPDM Gummi150.575 "9 410NOK
B02725.85.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn12AWGEPDM Gummi250.595 "9 564NOK
G02726.85.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn12AWGEPDM Gummi200.65 "8 025NOK
H09812.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød18AWGEPDM Gummi3.50.6 "22 026NOK
I09407.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød14AWGEPDM Gummi120.71 "28 324NOK
J09405.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje14AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi120.645 "10 013NOK
F02470.15T.05-40 grader til 194 grader FKobberGulSvart, hvit, rød, grønn18AWGEPDM Gummi70.39 "5 930NOK
J09205.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje12AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi160.715 "15 830NOK
K09605.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød16AWGEPDM Gummi80.495 "6 374NOK
D09608.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød16AWGEPDM Gummi70.575 "9 561NOK
L09406.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød14AWGEPDM Gummi120.71 "11 502NOK
M09616.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød16AWGEPDM Gummi50.74 "42 354NOK
E02462.35.05-40 grader til 194 grader FKobberGulSvart, Hvit, Grønn14AWGEPDM Gummi180.535 "8 151NOK
N09812.99.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit18AWGEPDM Gummi Super Vu-Tron (R)3.50.6 "76NOK
O09612.99.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit16AWGEPDM Gummi Super Vu-Tron (R)50.66 "64NOK
P02728.85.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, Hvit, Grønn10AWGEPDM Gummi300.66 "7 418NOK
Q02766.35T.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn16AWGEPDM Gummi100.42 "7 127NOK
R09805.35.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart, blå / svart, svart / hvit, rød / hvit, grønn / hvit, blå / hvit, svart / rød18AWGEPDM Gummi5.60.465 "4 717NOK
CAROL -

Bærbar ledning, SJOOW jakketype

StilModellTemp. OmrådeLedermaterialeJakkefargeTrådfargeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A01344-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn18AWGGummi70.33 "861NOK
B01311-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn18AWGGummi100.305 "1 069NOK
C01383-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn10AWGGummi300.58 "4 809NOK
D01344-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn18AWGGummi70.33 "1 247NOK
E01343-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn16AWGGummi100.365 "1 010NOK
F01381-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn12AWGGummi200.475 "986NOK
G01364-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn14AWGGummi150.41 "640NOK
H01383-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn10AWGGummi300.58 "1 471NOK
I01311-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn18AWGGummi100.305 "547NOK
J01344-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn18AWGGummi70.33 "737NOK
K01343-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn16AWGGummi100.365 "2 015NOK
L01381-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn12AWGGummi200.475 "4 635NOK
M01364-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn14AWGGummi150.41 "3 005NOK
N01310-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit18AWGGummi100.285 "1 079NOK
O01384-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn10AWGGummi250.655 "3 826NOK
P01383-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn10AWGGummi300.58 "2 199NOK
Q01381-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn12AWGGummi200.475 "2 319NOK
R01343-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn16AWGGummi100.365 "450NOK
S01311-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, Hvit, Grønn18AWGGummi100.305 "241NOK
T01310-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit18AWGGummi100.285 "781NOK
M01384-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn10AWGGummi250.655 "7 147NOK
U01364-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn14AWGGummi150.41 "1 506NOK
T01310-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit18AWGGummi100.285 "1 200NOK
V01384-40 grader til 90 grader CKobberSvartSvart, hvit, rød, grønn10AWGGummi250.655 "1 916NOK
W01358.82.01-40 grader til 194 grader FKobberSvartSvart, hvit14AWGEPDM Gummi180.34 "1 964NOK
CAROL -

Servicekabel SOOW Svart

StilModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A16065281.03 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG25 951NOK
A16065281.03 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG7 948NOK
A16065281.03 "550ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG15 968NOK
B16064350.945 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG2 612NOK
C16064350.945 "4100ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG10 444NOK
B16064350.945 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG5 226NOK
A16075361.2 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje6AWG48 881NOK
A16075361.2 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje6AWG12 156NOK
A16075361.2 "550ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje6AWG25 877NOK
D16063400.84 "325ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG1 756NOK
E16063400.84 "3100ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG20 533NOK
F16063400.84 "350ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG3 530NOK
CAROL -

Bærbar ledning Soow

StilModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargePris (eks. mva)
A16064.35.01350.97 "4Svart, hvit, rød, grønn34 441NOK
B16063.35.01400.855 "3Svart, Hvit, Grønn12 960NOK
CAROL -

Kommunikasjonskabel, skjermet, 3 ledere - datakabel, strandet, grå, kommunikasjonskabel

ModellSakPris (eks. mva)
C8106.41.10CN2TLF28 308 NOK
CAROL -

Bærbar ledning W 2/0 Awg 300a 2000v Svart

ModellSakPris (eks. mva)
80671.99.01AD7DMR111NOK
CAROL -

Home Entertainment Høyttalerkabel 16 Awg

ModellSakPris (eks. mva)
C1705.21.07AF6VYX2 340 NOK
CAROL -

Multikonduktfolie skjermkabel 20 Awg

ModellSakPris (eks. mva)
C2525A.41.10AF6VZF2 108 NOK
CAROL -

Flertrådskabel for flettede fletter

ModellSakPris (eks. mva)
C0972A.21.10AF6VYH2 134 NOK
CAROL -

Kabel Sc Lightng 6 Awg 1000 føtter 600v

ModellSakPris (eks. mva)
01108.41T.01AB4LJX40 754 NOK
CAROL -

RG59U koaksialkabel 22 AWG

ModellSakPris (eks. mva)
C1103.41.01AF6VYJ1 871 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?