CAROL C0910A.41.10 Flerparret folieflettet skjoldkabel PVC | AF6VWU 20KZ80

CAROL C0910A.41.10 Flerparret folieflettet skjoldkabel PVC

På lager
Vare: AF6VWU Modell: C0910A.41.10Kryssreferanse: 20KZ80

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 561 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlerkoblet skjermkabel med flere par
Dirigentstørrelse24AWG
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
NEC-artikkelNEC Artikkel 800 Type CM/CMH (UL: 75 grader C, 300V)
Nominell utenfor dia.0.283 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 167 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris
CAROL C0516A.41.10 Flerparret folieflettet skjoldkabel Pvc | AF6VXN 20KZ99 C0516A.41.10NEC Artikkel 800 Type CM / CMH (UL: 75 grader C)0.29 "3-4 grader til 176 grader F4 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C0910A.41.10 Flerparret folieflettet skjoldkabel PVC
2 561 NOK / enhet