CAROL 09606 Serviceledning SOOW Sort 16/6 50 fot | AF6YRN 20PY31

CAROL 09606 Serviceledning SOOW Sort 16/6 50 fot

På lager
Vare: AF6YRN Modell: 09606Kryssreferanse: 20PY31

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.52 "
Antall ledere6
Spolelengde50ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn, oransje, blå
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 09805 Serviceledning SOOW Sort 18/5 25 fot | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje18AWG1 731 NOK
CAROL 09006 Serviceledning SOOW Sort 10/6 50 fot | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå10AWG12 104 NOK
CAROL 09806 Serviceledning SOOW Sort 18/6 25 fot | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå18AWG726NOK
CAROL 09808 Serviceledning SOOW Sort 18/8 25 fot | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart18AWG770NOK
CAROL 09810 Serviceledning SOOW Sort 18/10 25 fot | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart18AWG1 208 NOK
CAROL 09605 Serviceledning SOOW Sort 16/5 25 fot | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje16AWG839NOK
CAROL 09606 Serviceledning SOOW Sort 16/6 25 fot | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå16AWG1 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 09606 Serviceledning SOOW Sort 16/6 50 fot
2 203 NOK / enhet