Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL 09805 Serviceledning SOOW Sort 18/5 25 fot | AF6YJB 20PX85

CAROL 09805 Serviceledning SOOW Sort 18/5 25 fot

På lager
Vare: AF6YJB Modell: 09805Kryssreferanse: 20PX85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker5.6
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.465 "
Antall ledere5
Spolelengde25ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn, oransje
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.521
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 09006 Serviceledning SOOW Sort 10/6 50 fot | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå10AWG12 104 NOK
CAROL 09806 Serviceledning SOOW Sort 18/6 25 fot | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå18AWG726NOK
CAROL 09808 Serviceledning SOOW Sort 18/8 25 fot | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart18AWG770NOK
CAROL 09810 Serviceledning SOOW Sort 18/10 25 fot | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart, grønn / svart, oransje / svart18AWG1 208 NOK
CAROL 09605 Serviceledning SOOW Sort 16/5 25 fot | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje16AWG839NOK
CAROL 09606 Serviceledning SOOW Sort 16/6 25 fot | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå16AWG1 107 NOK
CAROL 09608 Serviceledning SOOW Sort 16/8 25 fot | AF6YQA 20PX94 0960870.575 "825ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje, blå, hvit / svart, rød / svart16AWG1 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 09805 Serviceledning SOOW Sort 18/5 25 fot
1 731 NOK / enhet