CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 100 fot | AB4ZJK 20PY87

CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 100 fot

På lager
Vare: AB4ZJK Modell: 16065Kryssreferanse: 20PY87

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker28
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.1.03 "
Antall ledere5
Spolelengde100ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn, oransje
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 16075 Serviceledning SOOW Sort 6/5 100 fot | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje6AWG51 877 NOK
CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 50 fot | AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG3 885 NOK
CAROL 16064 Serviceledning SOOW Sort 8/4 50 fot | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG5 752 NOK
CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 50 fot | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG16 962 NOK
CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 25 fot | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG1 932 NOK
CAROL 16064 Serviceledning SOOW Sort 8/4 25 fot | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG2 875 NOK
CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 25 fot | AF6YQV 20PY13 16065281.03 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG8 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 100 fot
28 564 NOK / enhet