CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 50 fot | AF6YJD 20PY48

CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 50 fot

På lager
Vare: AF6YJD Modell: 16063Kryssreferanse: 20PY48

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker40
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.84 "
Antall ledere3
Spolelengde50ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, Hvit, Grønn
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9018
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 100 fot | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG28 564 NOK
CAROL 16075 Serviceledning SOOW Sort 6/5 100 fot | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje6AWG51 877 NOK
CAROL 16064 Serviceledning SOOW Sort 8/4 50 fot | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG5 752 NOK
CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 50 fot | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG16 962 NOK
CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 25 fot | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG1 932 NOK
CAROL 16064 Serviceledning SOOW Sort 8/4 25 fot | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG2 875 NOK
CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 25 fot | AF6YQV 20PY13 16065281.03 "525ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG8 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 50 fot
3 885 NOK / enhet