CAROL 16075 Serviceledning SOOW Svart 6/5 50 fot | AF6YTE 20PY53

CAROL 16075 Serviceledning SOOW Sort 6/5 50 fot

På lager
Vare: AF6YTE Modell: 16075Kryssreferanse: 20PY53

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker36
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.1.2 "
Antall ledere5
Spolelengde50ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn, oransje
Ledningsstørrelse6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 100 fot | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG28 564 NOK
CAROL 16075 Serviceledning SOOW Sort 6/5 100 fot | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje6AWG51 877 NOK
CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 50 fot | AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG3 885 NOK
CAROL 16064 Serviceledning SOOW Sort 8/4 50 fot | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG5 752 NOK
CAROL 16065 Serviceledning SOOW Sort 8/5 50 fot | AF6YJF 20PY50 16065281.03 "550ft.Svart, hvit, rød, grønn, oransje8AWG16 962 NOK
CAROL 16063 Serviceledning SOOW Sort 8/3 25 fot | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Svart, Hvit, Grønn8AWG1 932 NOK
CAROL 16064 Serviceledning SOOW Sort 8/4 25 fot | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn8AWG2 875 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 16075 Serviceledning SOOW Sort 6/5 50 fot
27 450 NOK / enhet