CAROL C2404A.41.10 flerleder uskjermet kabel 18 Awg | AF6VWV 20KZ81

CAROL C2404A.41.10 flerleder uskjermet kabel 18 Awg

På lager
Vare: AF6VWV Modell: C2404A.41.10Kryssreferanse: 20KZ81

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-skjermet kabel med flere ledere
Dirigentstørrelse18AWG
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
NEC-artikkelNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)
Nominell utenfor dia.0.258 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
Temp. Område-4 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.791
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall lederePris
CAROL C2405A.41.10 flerleder uskjermet kabel 16 Awg | AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.26 "22 287 NOK
CAROL C2425A.41.10 flerleder uskjermet kabel 16 Awg | AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.306 "44 424 NOK
CAROL C4065A.41.10 flerleder uskjermet kabel 22 Awg | AF6VXD 20KZ90 C4065A.41.1022AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C0.23 "82 773 NOK
CAROL C6353A.41.10 flerleder uskjermet kabel 20 Awg | AF6VXG 20KZ93 C6353A.41.1020AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.235 "42 279 NOK
CAROL C2420A.41.10 flerleder uskjermet kabel 18 Awg | AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.28 "52 679 NOK
CAROL C2421A.41.10 flerleder uskjermet kabel 18 Awg | AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.309 "75 221 NOK
CAROL C2422A.41.10 flerleder uskjermet kabel 18 Awg | AF6VZA 20LA35 C2422A.41.1018AWGNEC Artikkel 800 Type CM (UL: 75 grader C)0.358 "96 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C2404A.41.10 flerleder uskjermet kabel 18 Awg
3 232 NOK / enhet