CAROL C0455A.41.10 Strømbegrenset skuffkabel PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74

CAROL C0455A.41.10 Power Limited Tray Kabel PVC 18 AWG

På lager
Vare: AF6VWM Modell: C0455A.41.10Kryssreferanse: 20KZ74

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbegrenset skuffkabel
Dirigentstørrelse18AWG
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
NEC-artikkelNEC Artikkel 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 105 Degrees C, 300V)
Nominell utenfor dia.0.238 "
Antall ledere3
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 221 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris
CAROL C0436A.41.10 Strømbegrenset magasinkabel Pvc 18 Awg | AF6VWH 20KZ70 C0436A.41.1018AWG0.237 "3uskjermet2 543 NOK
CAROL C0437A.41.10 Power Limited Tray Kabel Pvc 16 Awg | AF6VWJ 20KZ71 C0437A.41.1016AWG0.243 "2uskjermet2 576 NOK
CAROL C0439A.41.10 Strømbegrenset skuffkabel Pvc 14 Awg | AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014AWG0.288 "2uskjermet4 432 NOK
CAROL C0454A.41.10 Strømbegrenset brettkabel PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018AWG0.227 "2Skjermet2 942 NOK
CAROL C0456A.41.10 Strømbegrenset brettkabel PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016AWG0.243 "2Skjermet3 305 NOK
CAROL C0457A.41.10 Strømbegrenset skuffkabel PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016AWG0.255 "3Skjermet2 543 NOK
CAROL C0458A.41.10 Strømbegrenset skuffkabel PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98 C0458A.41.1014AWG0.288 "2Skjermet4 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C0455A.41.10 Power Limited Tray Kabel PVC 18 AWG
2 921 NOK / enhet