Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0260-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARF 5AGU7

APPROVED VENDOR ZA0260-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK

På lager
Vare: AE3ARF Modell: ZA0260-ALBLKKryssreferanse: 5AGU7
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
566NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstengningshette
FARGESvart
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1.5 "
FinishSvart anodisert
Høyde7 / 16 "
MaterialeAluminum
Strekkfasthet55,000 psi
typenPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde Toleranse (+/- 0.010 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK
566NOK /pakke