Runde Standoffs Caps

filtre

APPROVED VENDOR -

Standoff Cap Rund

StilModellFARGEDiameterFinishHøydeMaterialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AZA0249-ALBLKSvart3 / 4 "Svart anodisert7 / 16 "Aluminum55,000 psi605NOK
BZA0244-ALBLKSvart1 / 2 "Svart anodisert1 / 2 "Aluminum55,000 psi480NOK
CZA0260-ALBLKSvart1.5 "Svart anodisert7 / 16 "Aluminum55,000 psi623NOK
DZA0256-ALBLKSvart1.25 "Svart anodisert1 / 2 "Aluminum55,000 psi806NOK
EZA0255-ALBLKSvart1.25 "Svart anodisert7 / 16 "Aluminum55,000 psi623NOK
FZA0253-ALBLKSvart1"Svart anodisert1 / 2 "Aluminum55,000 psi623NOK
GZA0250-ALBLKSvart3 / 4 "Svart anodisert1 / 2 "Aluminum55,000 psi717NOK
HZA0247-ALBLKSvart5 / 8 "Svart anodisert1 / 2 "Aluminum55,000 psi569NOK
IZA0261-ALBLKSvart1.5 "Svart anodisert1 / 2 "Aluminum55,000 psi806NOK
JZA0252-ALBLKSvart1"Svart anodisert7 / 16 "Aluminum55,000 psi396NOK
KZA0246-ALBLKSvart5 / 8 "Svart anodisert7 / 16 "Aluminum55,000 psi498NOK
LZA0240-ALBLKSvart3 / 8 "Svart anodisert1 / 4 "Aluminum55,000 psi338NOK
MZA0243-ALBLKSvart1 / 2 "Svart anodisert7 / 16 "Aluminum55,000 psi462NOK
NZA0241-ALBLKSvart3 / 8 "Svart anodisert3 / 8 "Aluminum55,000 psi366NOK
OZA0244-AL28Sølv1 / 2 "Fjern anodisert US281 / 2 "Aluminum55,000 psi372NOK
PZA0261-SS32DSølv1.5 "Satin US32D1 / 2 "18-8 rustfritt stål80,000 psi1 281NOK
QZA0243-SS32Sølv1 / 2 "Brite US327 / 16 "18-8 rustfritt stål80,000 psi640NOK
RZA0250-SS32Sølv3 / 4 "Brite US321 / 2 "18-8 rustfritt stål80,000 psi577NOK
SZA0252-SS32Sølv1"Brite US327 / 16 "18-8 rustfritt stål80,000 psi952NOK
TZA0253-SS32Sølv1"Brite US321 / 2 "18-8 rustfritt stål80,000 psi961NOK
UZA0255-SS32Sølv1.25 "Brite US327 / 16 "18-8 rustfritt stål80,000 psi1 081NOK
PZA0252-SS32DSølv1"Satin US32D7 / 16 "18-8 rustfritt stål80,000 psi889NOK
PZA0255-SS32DSølv1.25 "Satin US32D7 / 16 "18-8 rustfritt stål80,000 psi733NOK
VZA0241-AL28Sølv3 / 8 "Fjern anodisert US283 / 8 "Aluminum55,000 psi289NOK
WZA0246-SS32Sølv5 / 8 "Brite US327 / 16 "18-8 rustfritt stål80,000 psi673NOK

Runde Standoffs Caps

Runde avstandshetter beskytter de løse endene av runde avstander mellom kvinner og kvinner og gir et ferdig utseende, i tillegg til å hindre inntrengning av rusk. Hunn-hunn-avstandene er gjengede festemidler med hunngjenger i begge ender, designet for å slå sammen gjenger med hanngjenger. Hettene er installert på den ene siden av disse avstandene for riktig installasjon og ferdig utseende. Disse hettene brukes når du installerer kunstverk, priser, fotografier, dørbeslag, skilt og andre dekorative gjenstander. Standoffen monteres på en overflate ved hjelp av ankeret. Materialet skal plasseres i riktig avstand fra overflaten ved avstandsrøret. De runde avstandshettene, som tjener som den dekorative hetten til monteringsarrangementet, blir deretter klemt mellom materialet og den gjengede tappen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer man et standoff-hette- og tønnesystem?

  • Bestem vekten, tykkelsen og den totale dimensjonen til monteringsmaterialet. Kravet til lengden på gjengetappen avhenger av materialets tykkelse.
  • Bruk hullene i materialet som mal, blyant i bormerker på monteringsflaten og bor forankringshullene.
  • Installer det valgte ankeret, og la det være nok ekstern gjenger til å koble tønnen til den utsatte enden.
  • De valgte løpene skal tres på ankeret og deretter strammes for hånd.
  • Sett tappen i passende størrelse inn i løpet. Piggstørrelsen bestemmes av tykkelsen på materialet som skal monteres, samt kombinasjonen av hette og tønne.
  • Fest hettene over materialet og tre dem inn i stifter.
  • Plasser deretter materialet over de synlige tappene.

Hvilke verktøy er inkludert for å installere et standoff-system?

  • Anker (nylonanker er ikke ment for treapplikasjoner)
  • Kombinasjonsskrue
  • Tønne
  • Gjenget stud
  • Lue

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?