CAROL 02768 Serviceledning SOOW Sort 14/4 100 fot | AF6YTZ 20PY73

CAROL 02768 Serviceledning SOOW Sort 14/4 100 fot

På lager
Vare: AF6YTZ Modell: 02768Kryssreferanse: 20PY73

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker15
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.575 "
Antall ledere4
Spolelengde100ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit, rød, grønn
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1295
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 2766 Service Cord SOOW Svart 16/4 25 fot | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn16AWG483NOK
CAROL 02763 Serviceledning SOOW Svart 18/2 25 fot | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225ft.Svart, hvit18AWG647NOK
CAROL 02769 Serviceledning SOOW Svart 18/3 25 fot | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325ft.Svart, Hvit, Grønn18AWG728NOK
CAROL 02770 Servicekabel SOOW Svart 18/4 25 fot | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn18AWG992NOK
CAROL 02722 Servicekabel SOOW Svart 16/2 25 fot | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225ft.Svart, hvit16AWG792NOK
CAROL 2723 Servicekabel SOOW Svart 14/2 25 fot | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225ft.Svart, hvit14AWG997NOK
CAROL 02768 Serviceledning SOOW Svart 14/4 25 fot | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn14AWG846NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 02768 Serviceledning SOOW Sort 14/4 100 fot
4 322 NOK / enhet