CAROL 16063.35.01 Portable Cord Soow 8/3 Awg 250 Feet 40a | AE7MFG 5ZG84

CAROL 16063.35.01 Bærbar ledning Soow 8/3 Awg 250 fot 40a

På lager
Vare: AE7MFG Modell: 16063.35.01Kryssreferanse: 5ZG84

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeCarolprene(R)
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker40
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.855 "
Antall ledere3
Spolelengde250ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, Hvit, Grønn
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargePris
CAROL 16064.35.01 Portable Cord Soow 8/4 Awg 250 Feet 35a | AE7MFH 5ZG85 16064.35.01350.97 "4Svart, hvit, rød, grønn34 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 16063.35.01 Bærbar ledning Soow 8/3 Awg 250 fot 40a
14 265 NOK / enhet