CAROL C1604.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYV 20LA30

CAROL C1604.41.01 Multiconductor Braid Shield-kabel

På lager
Vare: AF6VYV Modell: C1604.41.01Kryssreferanse: 20LA30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlertrådskabel med flettet skjerm
Dirigentstørrelse16AWG
JakkefargeSvart
Jakke materialeCarolprene(R)
Lengde100ft.
Nominell utenfor dia.0.385 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)27.31
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseJakkefargeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris
CAROL C1201.21.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118AWGSvartCarolprene(R)0.24 "1-4 grader til 140 grader F2 733 NOK
CAROL C1642A.41.10 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYW 20LA31 C1642A.41.1020AWGGråPVC0.226 "2-4 grader til 167 grader F2 550 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1604.41.01 Multiconductor Braid Shield-kabel
7 533 NOK / enhet