CAROL C1642A.41.10 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYW 20LA31

CAROL C1642A.41.10 Multiconductor Braid Shield-kabel

På lager
Vare: AF6VYW Modell: C1642A.41.10Kryssreferanse: 20LA31

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlertrådskabel med flettet skjerm
Dirigentstørrelse20AWG
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
NEC-artikkelNEC Artikkel 800 Type CM / CMH (UL: 75 grader C)
Nominell utenfor dia.0.226 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 167 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.503
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseJakkefargeJakke materialeNominell utenfor dia.Antall ledereTemp. OmrådePris
CAROL C1201.21.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118AWGSvartCarolprene(R)0.24 "1-4 grader til 140 grader F2 733 NOK
CAROL C1604.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYV 20LA30 C1604.41.0116AWGSvartCarolprene(R)0.385 "4-4 grader til 140 grader F7 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1642A.41.10 Multiconductor Braid Shield-kabel
2 550 NOK / enhet