CAROL C3525.41.86 RGU6 koaksialkabel 18 AWG | AF6VXC 20KZ89

CAROL C3525.41.86 RGU6 koaksialkabel 18 AWG

På lager
Vare: AF6VXC Modell: C3525.41.86Kryssreferanse: 20KZ89

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRGU6 koaksialkabel
KabeltypeRG6 / U, Quad Shield
kapasitans16.0 pF / Ft
FARGENaturlig
Dirigentstørrelse18AWG
impedans75 Ohms
Jakke materialePVC
Jakke TypeFørsteklasses PVC-blanding
Lengde100ft.
Nominell utenfor dia.0.306 "
skjerming(2) 100% Flexfoil, 60% og 40% aluminiumsfletter
Spole / spolelengde (ft.)100
typenPlenum vurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.512
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeNominell utenfor dia.skjermingPris
CAROL C3524.41.86 RGU6 koaksialkabel 18 AWG | AF6VXB 20KZ88 C3524.41.86RG6 / U0.232 "100% Flexfoil, 60% Aluminiumsflett2 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C3525.41.86 RGU6 koaksialkabel 18 AWG
3 160 NOK / enhet