Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL 02724 Serviceledning SOOW Sort 12/2 25 fot | AF6YQG 20PY01

CAROL 02724 Serviceledning SOOW Sort 12/2 25 fot

På lager
Vare: AF6YQG Modell: 02724Kryssreferanse: 20PY01
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
1 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Jakke TypeSÅ SÅ
Maks. Forsterker25
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.57 "
Antall ledere2
Spolelengde25ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 90 grader C
TrådfargeSvart, hvit
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Innendørs / utendørs (innendørs / utendørs)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeTrådfargeLedningsstørrelsePris
CAROL 2766 Service Cord SOOW Svart 16/4 25 fot | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn16AWG483NOK
CAROL 02763 Serviceledning SOOW Svart 18/2 25 fot | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225ft.Svart, hvit18AWG684NOK
CAROL 02769 Serviceledning SOOW Svart 18/3 25 fot | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325ft.Svart, Hvit, Grønn18AWG771NOK
CAROL 02770 Servicekabel SOOW Svart 18/4 25 fot | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn18AWG1 050 NOK
CAROL 02722 Servicekabel SOOW Svart 16/2 25 fot | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225ft.Svart, hvit16AWG838NOK
CAROL 2723 Servicekabel SOOW Svart 14/2 25 fot | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225ft.Svart, hvit14AWG1 056 NOK
CAROL 02768 Serviceledning SOOW Svart 14/4 25 fot | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425ft.Svart, hvit, rød, grønn14AWG846NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 02724 Serviceledning SOOW Sort 12/2 25 fot
1 491 NOK / enhet